魚群探知機 (2) 船灯/信号器具/形象物 (26) 気象測器/方位測定機 (1) カテゴリ: 航海計器ブランド: マリンテックすべて解除
LED蛍光灯 マリンテック 6日以内出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!最新の高発光効率LEDチップ採用従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!40℃までの環境で使用可能非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)無線機にノイズが入らないノイズレス構造無極性回路により+・-の極性なし従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合LED素子の期待寿命は約40000時間AC電源24~29Vでも使用可
型式 MFL12W-24 全長(mm) 580 質量(g) 130 電源(V) 24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V) DC24~29 消費電力(W) 12 口金 G13 全光束(Lm) 1200 発光色 白色 色温度 6,500K
LED回転灯 黄色 マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高品質・高出力なLED回転灯高輝度LED素子1W×32個(32W)完全防水仕様の本格的回転灯黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式 CRL-Y 寸法(mm) Φ111×123 色 黄色(アンバー) 質量(g) 645 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V) DC11-36 構造 発光部:黄色LED+黄色カバー 本体 黒色アルマイト処理アルミ製 レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED オスラム社製 ケーブル長(cm) 50 防水保護等級 IP67 発光パターン 11種類
LED回転灯 黄色 マリンテック 6日以内出荷
フラッシュライト スタンダードタイプ登場!プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射強力な閃光を遠くまで照射高輝度LED素子3W×12個(36W)防水仕様各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式 TK-3Y 寸法(mm) 163×110 色 黄色 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 511 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:黄色LED+黄色カバー レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 LED オスラム社製 3W×12 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
LED回転灯 黄色 マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式 CRS-Y 寸法(mm) Φ110×53.8 色 黄色 質量(g) 390 切替方式 黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A) 3.3(12V時) 規格 CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V) DC11-36 構造 発光部:黄色LED+黄色カバー 本体 黒色アルマイト処理アルミ製 レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED オスラム社製 ケーブル長(cm) 50 防水保護等級 IP67 発光パターン 11種類
LED回転灯 青色 マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式 CRS-B 寸法(mm) Φ110×53.8 色 青色 質量(g) 390 切替方式 黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A) 3.3(12V時) 規格 CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V) DC11-36 構造 発光部:青色LED+青色カバー 本体 黒色アルマイト処理アルミ製 レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED オスラム社製 ケーブル長(cm) 50 防水保護等級 IP67 発光パターン 11種類
LED回転灯 赤色 マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式 CRS-R 寸法(mm) Φ110×53.8 色 赤色 質量(g) 390 切替方式 黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A) 3.3(12V時) 規格 CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V) DC11-36 構造 発光部:赤色LED+赤色カバー 本体 黒色アルマイト処理アルミ製 レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED オスラム社製 ケーブル長(cm) 50 防水保護等級 IP67 発光パターン 11種類
LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色 マリンテック 予約販売
最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き12V/24V兼用電源2025年モデル
型式 CRS-YC 寸法(mm) Φ110×53.8 色 黄色 質量(g) 390 電流(A) 3.3(12V時) 規格 CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V) DC11-36 構造 発光部:黄色LED+カバー 本体 黒色アルマイト処理アルミ製 レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 ケーブル 2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED オスラム社製 マグネット ネオジム磁石 防水保護等級 IP67 発光パターン 11種類
LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色 マリンテック 6日以内出荷
最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高品質・高出力なLED回転灯超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×32個(32W)完全防水仕様の本格的回転灯黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き2V/24V兼用電源2025年モデル
型式 CRL-YC 寸法(mm) Φ111×123 色 黄色(アンバー) 質量(g) 645 規格 ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V) DC11-36 構造 発光部:黄色LED+黄色カバー 本体 黒色アルマイト処理アルミ製 レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 ケーブル 2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED オスラム社製 マグネット ネオジム磁石 防水保護等級 IP67 発光パターン 11種類
LEDフラッシュライト 黄色 50W マリンテック 6日以内出荷
高出力型フラッシュライト50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!本体は軽量・防水構造出力50Wタイプ黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターンを切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 シリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2022年モデル
型式 MF50W-1224Y 寸法(mm) 163×110 色 黄色(アンバー) 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格 EMC VCCL CLASS B 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:黄色LED+黄色カバー 本体 樹脂製 保証期間 2年 ケーブル 3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED 日亜化学製 5W×12 ノイズレベル ノイズレス品 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 青色 50W マリンテック 6日以内出荷
高出力型フラッシュライト、50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!軽量・防水構造出力50Wタイプ青色発光ダイオード+青色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターン切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載シリコン製耐震用ゴム足付き従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2年保証2022年モデル
型式 MF50W-1224B 寸法(mm) 163×110 色 青色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格 EMC VCCL CLASS B 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:青色LED+青色カバー 本体 樹脂製 保証期間 2年 ケーブル 3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED 日亜化学製 5W×12 ノイズレベル ノイズレス品 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 青色 30W マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能軽量・防水構造出力30Wタイプ青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性ありノイズ対策品結露防止対策品12V/24V兼用電源2021年モデル
型式 MF30W-1224B 寸法(mm) 163×110 色 青色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:青色LED+青色カバー 本体 樹脂製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格 ノイズ対策品 LED オスラム社製 3W×12 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 6種類
LEDフラッシュライト 赤色 50W マリンテック 6日以内出荷
高出力型フラッシュライト50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!本体は軽量・防水構造出力50Wタイプ赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターンを切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載シリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2022年モデル
型式 MF50W-1224R 寸法(mm) 163×110 色 赤色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格 EMC VCCL CLASS B 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:赤色LED+赤色カバー 本体 樹脂製 保証期間 2年 ケーブル 3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED 日亜化学製 5W×12 ノイズレベル ノイズレス品 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 赤色 30W マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品結露防止対策品12V/24V 兼用電源2021年モデル
型式 MF30W-1224R 寸法(mm) 163×110 色 赤色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:赤色LED+赤色カバー 本体 樹脂製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格 ノイズ対策品 LED オスラム社製 3W×12 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 6種類
LEDフラッシュライト 緑色 50W マリンテック 6日以内出荷
高出力型フラッシュライト50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!本体は軽量・防水構造出力50Wタイプ緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターンを切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載シリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2022年モデル
型式 MF50W-1224G 寸法(mm) 163×110 色 緑色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格 EMC VCCL CLASS B 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:緑色LED+緑色カバー 本体 樹脂製 保証期間 2年 ケーブル 3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED 日亜化学製 5W×12 ノイズレベル ノイズレス品 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 緑色 30W マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能軽量・防水構造出力30Wタイプ緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性ありノイズ対策品結露防止対策品12V/24V兼用電源2021年モデル
型式 MF30W-1224G 寸法(mm) 163×110 色 緑色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:緑色LED+緑色カバー 本体 樹脂製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格 ノイズ対策品 LED オスラム社製 3W×12 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 6種類
LEDフラッシュライト 白色 50W マリンテック 6日以内出荷
高出力型フラッシュライト50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!軽量・防水構造出力50Wタイプ白色発光ダイオード+クリアカバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターンを切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載シリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V 兼用電源2022年モデル
型式 MF50W-1224W 寸法(mm) 163×110 色 白色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格 EMC VCCL CLASS B 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:白色LED+クリアカバー 本体 樹脂製 保証期間 2年 ケーブル 3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED 日亜化学製 5W×12 ノイズレベル ノイズレス品 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 白色 30W マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ白色発光ダイオード+クリアカバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品結露防止対策品12V/24V 兼用電源2021年モデル
型式 MF30W-1224W 寸法(mm) 163×110 色 白色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:白色LED+クリアカバー 本体 樹脂製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格 ノイズ対策品 LED オスラム社製 3W×12 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 6種類
LEDフラッシュライト 黄色 30W マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能軽量・防水構造出力30Wタイプ黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性ありノイズ対策品結露防止対策品12V/24V兼用電源2021年モデル
型式 MF30W-1224Y 寸法(mm) 163×110 色 黄色(アンバー) 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:黄色LED+黄色カバー 本体 樹脂製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) EMC規格 ノイズ対策品 LED オスラム社製 3W×12 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 6種類
LEDサーチライト 黄レンズカバー付き マリンテック 6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能標準低速2段スピード機能付き本体は樹脂製・サビの心配なし!ノイズ対策品 ジョイスティック式リモコン標準装備
型式 M970-1224G-FL 寸法(mm) 200×214×214 質量(kg) 2.5 材質(本体) ASA樹脂 種類 レンズカバー:黄 規格 R005-102691 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 50 内容 本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプ LED 色温度 5,700~6,000K 使用可能温度範囲 -30~70℃ 到達距離(m) 最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角 上下:135度 取得規格 CE/FCC/TELEC 光度(cd) 350,000 IP等級 IP66
LEDサーチライト 赤レンズカバー付き マリンテック 6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能標準低速2段スピード機能付き本体は樹脂製・サビの心配なし!ノイズ対策品 ジョイスティック式リモコン標準装備
型式 M970-1224G-R 寸法(mm) 200×214×214 質量(kg) 2.5 材質(本体) ASA樹脂 種類 レンズカバー:赤 規格 R005-102691 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 50 内容 本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプ LED 色温度 5,700~6,000K 使用可能温度範囲 -30~70℃ 到達距離(m) 最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角 上下:135度 取得規格 CE/FCC/TELEC 光度(cd) 350,000 IP等級 IP66
LEDサーチライト 拡散カバー付き マリンテック 6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能標準低速2段スピード機能付き本体は樹脂製・サビの心配なし!ノイズ対策品 ジョイスティック式リモコン標準装備
型式 M970-1224G-FL 寸法(mm) 200×214×214 質量(kg) 2.5 材質(本体) ASA樹脂 種類 レンズカバー:拡散 規格 R005-102691 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 50 内容 本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプ LED 色温度 5,700~6,000K 使用可能温度範囲 -30~70℃ 到達距離(m) 最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角 上下:135度 取得規格 CE/FCC/TELEC 光度(cd) 350,000 IP等級 IP66
タコメーター 4000rpm 回転計 マリンテック 6日以内出荷
85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!速度比は1.0-360で調整可能ディーゼルエンジン対応自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様 速度比:1.0~360 寸法(mm) 85×85×55 材質(本体) プラスチック 質量(g) 300 電圧(V) 9-32CD 回転数 4000rpm 電流(mA) ≦100 動作温度(℃) -30~80 保管温度(℃) -40~85 防水 IP67
モニタースタンド マリンテック 6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格に対応高さ135mmベース面は強力両面接着シール付きΦ4穴×5
付属品 ネジ滑り止め液 寸法(mm) モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124 質量(g) 270 角度(°) 【周囲調整】360 対応 4インチ~11インチ 対応VESA規格 25×25、30×38
モニタースタンド マリンテック 6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製ボールジョイントネジの採用により 上下左右360度回転可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格2機種に対応高さ135mm両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
付属品 ネジ滑り止め液 寸法(mm) モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124 質量(g) 270 角度(°) 【周囲調整】360 対応 4インチ~11インチ 対応VESA規格 25×25、30×38
LED回転灯 マリンテック 取扱停止中
本体は黒色アルマイト処理アルミ製(高出力仕様のため放熱対策)レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)発光色は黄色12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
色 黄色(アンバー) 質量(g) 390 切替方式 黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A) 3.3(12時) 規格 CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V) DC11-36 光源 オスラム社製 寸法(Φ×mm) 110×53.8 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm) 50 防水性 IP67 発光パターン 11種類 発光方式 黄色LED+黄色カバー
LED蛍光灯 マリンテック 取扱停止中
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長 58cm(580mm) 質量(g) 130 電源(V) 24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V) DC24~29 消費電力(W) 12 口金 G13 全光束(Lm) 1200 発光色 白色 色温度(K) 6500
LEDフラッシュライト マリンテック (1件のレビュー) 取扱停止中
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
閃光パターン 6種類切替可能
回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品
寸法(mm) 163×110 電圧 DC11V-30V 質量(g) 511 規格 CE/SAE Class 1/ECE R65 光源 オスラム社製 3W×12 保証期間 1年 防水保護等級 IP66 発光体 青色LED+青色カバー 発光パターン フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテック 5日以内出荷 から 9日以内出荷
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品
国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!!
コンパクトで洗練されたデザイン
防滴仕様(IP66相当)
遠距離からの高い視認性
フラッシュ方式で鮮烈な光を実現
閃光パターンを切替可能
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
オプション切替スイッチ
発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様 ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替 セット内容 内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 質量(kg) 0.4 電圧(V) DC12/24 段数 2段 消費電力(W) 50(最大) ケーブル長(m) 1 寸法(Φmm) 77.5×95 パターン 発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります