航海計器 :「無線回転灯」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力型フラッシュライト、50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターン切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2年保証。2022年モデル
型式MF50W-1224B 寸法(mm)163×110 青色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:青色LED+青色カバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2022年モデル
型式MF50W-1224W 寸法(mm)163×110 白色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:白色LED+クリアカバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
型式MF50W-1224R 寸法(mm)163×110 赤色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:赤色LED+赤色カバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
型式MF50W-1224G 寸法(mm)163×110 緑色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:緑色LED+緑色カバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
型式MF50W-1224Y 寸法(mm)163×110 黄色(アンバー) 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
1式
46,980 税込51,678
6日以内出荷