LED蛍光灯マリンテック6日以内出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!最新の高発光効率LEDチップ採用従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!40℃までの環境で使用可能非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)無線機にノイズが入らないノイズレス構造無極性回路により+・-の極性なし従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合LED素子の期待寿命は約40000時間AC電源24~29Vでも使用可
型式MFL12W-24全長(mm)580質量(g)130電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度6,500K
LED蛍光灯マリンテック取扱停止中
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm)質量(g)130電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度(K)6500
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります