航海計器 :「防蝕」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止 船舶の環境に適した防蝕塗装 結露防止対策済み ステンレス金具付き ノイズレス回路 24V専用 RoHS指令対応商品 3年間メーカー無償保証 2022年モデル(
寸法(mm)220×52×100 質量(g)850 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電流(A)2.2(28V時) 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)60(28V時) 全光束(Lm)7200 色温度(K)6000 保証期間3年間メーカー無償保証 指向角(°)ワイド RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

新型30WデッキライトMLS型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 本体背面の防水スイッチでON、OFF点灯可能 オスラム製1WLED素子を30個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間エージングテスト済み ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)550 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)30 電源12V、24V共用電源 全光束(Lm)2800 色温度(K)6000 保証期間1年 サイズ(mm)110×111×35
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)480 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)30 電源12V、24V共用電源 全光束(Lm)2800 色温度(K)6000 保証期間1年 サイズ(mm)111×92×51
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

新型20WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅) オスラム製10WLED素子を2個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様2020年モデル 質量(g)390 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)20 電源12V、24V共用電源 全光束(Lm)1800 色温度(K)6000 保証期間1年 サイズ(mm)86×56×51
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
設計から生産まで自社で行った製品 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止 単相AC100~240V用 ステンレス金具付き MEANWELL製電源搭載 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) RoHS指令対応商品 本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証 2023年モデル
寸法(mm)220×105×100 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電圧(V)単相AC100~240 周波数範囲(Hz)50~60専用 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 指向角(°)ワイド 波形正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!! 設計から生産まで自社で行った製品です。 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。 本製品は24V専用です。 ステンレス金具付き 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) 24V専用 RoHS指令対応商品です。
付属品ステンレス金具付き 材質高品質アルミダイキャスト製 寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 タイプワイド 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)40 電源DC24V専用 全光束(Lm)4500 保証期間3年間メーカー無償保証 配光角度(°)160 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLEDデッキライト
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット 寸法(mm)546×90×110(金具は含まず) 質量(kg)2.7 電流(A)4(DC28V時) 消費電力(W)110 全光束(Lm)11000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 使用電圧範囲(V)DC9~36 ボディーカラー白色
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!。高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!。高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!。横型一列タイプ。高出力110W。低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット 寸法(mm)800×60×62(金具は含まず) 質量(kg)2.7 電流(A)3.8(DC28V時) 消費電力(W)105 全光束(Lm)11000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 使用電圧範囲(V)DC9~36 ボディーカラー白色
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 電源AC専用電源 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
欠品中

マリンテックLED電球 MLB50W-24B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)DC24 消費電力(W)50 電源DC24V専用 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス 電圧(V)DC24~28 最大消費電力(W)21 発光色 LED使用数(個)84 ケーブル長(cm)16 寸法(mm)32×10×500 質量(g)270
1台ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング