魚群探知機 (6) 船灯/信号器具/形象物 (46) カテゴリ: 航海計器ブランド: マリンテックすべて解除
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチ マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-RGB-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 レインボー色(RGB) 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチ マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-RGB-BOTTOM 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 レインボー色(RGB) 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-Y-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 黄 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-B-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 青 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-R-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 赤 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-G-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 緑 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-W-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 白 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-Y-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 黄 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-B-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 青 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-R-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 赤 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-G-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 緑 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-W-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 白 使用可能日数 20日間(10h/日)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台 マリンテック 6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式 MCCD-1700-2-AC 質量(kg) 2.2 寸法 カメラ:W80×L75×H75 電圧(V) AC100-240 消費電力(W) 15 内容 モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直) 60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター 17インチTFT LCD 言語表示 モニター:日本語含む8か国語 信号方式 PAL/NTSC 画素数 モニター:1024×600/800×480 信号入力 HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート 25-30fps モニターサイズ W380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック 6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式 MCCD-1500-2-12 質量(kg) 1.8 寸法 カメラ:W80×L75×H75 電圧(V) DC24 消費電力(W) 15 内容 モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター 走査周波数(垂直) 60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター 15インチTFT LCD 言語表示 モニター:日本語含む8か国語 信号方式 PAL/NTSC 画素数 モニター:1024×600/800×480 信号入力 HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート 25-30fps モニターサイズ W305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック 6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式 MCCD-1500-2-12 質量(kg) 1.8 寸法 カメラ:W80×L75×H75 電圧(V) DC12 消費電力(W) 15 内容 モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直) 60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター 15インチTFT LCD 言語表示 モニター:日本語含む8か国語 信号方式 PAL/NTSC 画素数 モニター:1024×600/800×480 信号入力 HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート 25-30fps モニターサイズ W305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台 マリンテック 6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式 MCCD-1500-2-AC 質量(kg) 1.8 寸法 カメラ:W80×L75×H75 電圧(V) AC100-240 消費電力(W) 15 内容 モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直) 60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター 15インチTFT LCD 言語表示 モニター:日本語含む8か国語 信号方式 PAL/NTSC 画素数 モニター:1024×600/800×480 信号入力 HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート 25-30fps モニターサイズ W305×L270×H43mm(画面本体のみ)
LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色 マリンテック 6日以内出荷
最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高品質・高出力なLED回転灯超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×32個(32W)完全防水仕様の本格的回転灯黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き2V/24V兼用電源2025年モデル
型式 CRL-YC 寸法(mm) Φ111×123 色 黄色(アンバー) 質量(g) 645 規格 ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V) DC11-36 構造 発光部:黄色LED+黄色カバー 本体 黒色アルマイト処理アルミ製 レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 ケーブル 2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED オスラム社製 マグネット ネオジム磁石 防水保護等級 IP67 発光パターン 11種類
LEDフラッシュライト 青色 50W マリンテック 6日以内出荷
高出力型フラッシュライト、50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!軽量・防水構造出力50Wタイプ青色発光ダイオード+青色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターン切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載シリコン製耐震用ゴム足付き従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2年保証2022年モデル
型式 MF50W-1224B 寸法(mm) 163×110 色 青色 質量(g) 600 切替方式 黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格 EMC VCCL CLASS B 電圧(V) DC11-30 構造 発光部:青色LED+青色カバー 本体 樹脂製 保証期間 2年 ケーブル 3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED 日亜化学製 5W×12 ノイズレベル ノイズレス品 防水保護等級 IP66 発光パターン フラッシュパターン 4種類
LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテック 6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式 MB50-24D 寸法(mm) 26×10×500 質量(g) 180 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大16 内容 本体・取り付けビス 本体 アルミニウム製/白色防蝕塗装 全光束(Lm) 1600 発光色 白 ケーブル長(cm) 16 LED使用数(個) 54
LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V マリンテック 6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式 MB25-24D 寸法(mm) 25×16×250 質量(g) 90 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大7 内容 本体・取り付けビス 本体 アルミニウム製/白色防蝕塗装 全光束(Lm) 700 発光色 白 ケーブル長(cm) 16 LED使用数(個) 24
LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V マリンテック 6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式 MB100-24D 寸法(mm) 26×10×1000 質量(g) 360 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大32 内容 本体・取り付けビス 本体 アルミニウム製/白色防蝕塗装 全光束(Lm) 3200 発光色 白 ケーブル長(cm) 16 LED使用数(個) 114
LEDテープライト 2連 白色(5m) DC24V マリンテック 6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様・屋外で使用可能10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要標準5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式 MR5-24WDZ(5000K) 寸法(mm) 5×23×5000 質量(g) 700 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大160 内容 本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体 シリコン製 全光束(Lm) 16000 LED色 昼白色(5000K) LED使用数(個) 600
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック 6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式 MCCD-1700-2-24 質量(kg) 2.2 寸法 カメラ:W80×L75×H75 電圧(V) DC24 消費電力(W) 15 内容 モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直) 60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター 17インチTFT LCD 言語表示 モニター:日本語含む8か国語 信号方式 PAL/NTSC 画素数 モニター:1024×600/800×480 信号入力 HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート 25-30fps モニターサイズ W380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック 6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式 MCCD-1700-2-12 質量(kg) 2.2 寸法 カメラ:W80×L75×H75 電圧(V) DC12 消費電力(W) 15 内容 モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直) 60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター 17インチTFT LCD 言語表示 モニター:日本語含む8か国語 信号方式 PAL/NTSC 画素数 モニター:1024×600/800×480 信号入力 HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート 25-30fps モニターサイズ W380×L330×H43mm(画面のみ)
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 青 耐用寿命 10日間(10h/日) 直径(mm) 細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 黄色 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 黄 耐用寿命 10日間(10h/日) 直径(mm) 細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 緑 耐用寿命 10日間(10h/日) 直径(mm) 細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 白色 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 白 耐用寿命 10日間(10h/日) 直径(mm) 細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 赤 耐用寿命 10日間(10h/日) 直径(mm) 細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 赤/緑/白 耐用寿命 10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 赤/青/白 耐用寿命 10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 青+緑+白 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 青/緑/白 耐用寿命 10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 赤/青/緑 耐用寿命 10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 55 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 赤/緑 耐用寿命 10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+青 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 55 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 赤/青 耐用寿命 10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 55 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 青/白 耐用寿命 10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 緑+白 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 55 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 緑/白 耐用寿命 10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白 マリンテック 6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 55 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 赤/白 耐用寿命 10日間(10h/日)
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm マリンテック 6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm/50cm から選択可DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式 MB50-12(50cm) 寸法(mm) 15×10×500 質量(g) 97 電圧(V) DC12~14 全光束(Lm) 500 発光色 白色 LED 24個 ケーブル長(cm) 14
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm マリンテック 6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm/50cm から選択可DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式 MB100-12(100cm) 寸法(mm) 15×10×1000 質量(g) 193 電圧(V) DC12~14 発光色 白色 適合パイプ 1000lm LED 54個 ケーブル長(cm) 14
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります