航海計器 :「IP無線機」の検索結果
コンパクトで洗練されたデザイン
完全密閉型防水仕様(IP67相当)
ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性
閃光パターンを切替可能
無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
新発光パターンの採用
色(本体)白
電圧(V)DC11~30
LEDダイレクト方式:2段、日亜化学製LED5W×12
発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
規格EMC VCCL CLASS B
仕様ノイズレス品
防水IP67
ケーブル3芯線、白色:プラス、黒色:マイナス、黄色:パターン切替
寸法(mm)77.5×Φ95
質量(g)400
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
単相AC100~240V用
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
RoHS指令対応商品
本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証
2023年モデル
寸法(mm)220×105×100
種類無線ノイズ:ノイズレス品
電圧(V)単相AC100~240
周波数範囲(Hz)50~60専用
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
指向角(°)ワイド
波形正弦波
RoHS指令(10物質対応)対応
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!
設計から生産まで自社で行った製品です。
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。
本製品は24V専用です。
ステンレス金具付き
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
24V専用
RoHS指令対応商品です。
付属品ステンレス金具付き
材質高品質アルミダイキャスト製
寸法(mm)220×52×100
質量(g)820
タイプワイド
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)40
電源DC24V専用
全光束(Lm)4500
保証期間3年間メーカー無償保証
配光角度(°)160
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。