『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型
ドット数(W×H)640×480
電源電圧(V)DC11~35
周波数(kHz)(魚探)50/200
出力(W)(魚探)600
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色(魚探)4色
配列(魚探:色)5種類
仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル!
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。
アンテナ内蔵のスリム設計!
クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!
充実の魚探&プロッター機能!
仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS)
タイプ横型
出力(W)(魚探)600
消費電力(W)約12
周波数(kHz)(魚探)50/200
本体質量(kg)約1.8
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ8.4型液晶
消費電流(A)約1/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228
配列(魚探:色)7種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約20
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ10.4型液晶
消費電流(A)約1.5/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約36
本体質量(kg)約7
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ15型液晶
消費電流(A)約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06
ドット数(W×H)1024×768
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数272×480
電源電圧(V)DC11~14
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)100
レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色4色
色配列8種類
深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~150NM(km)
セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥47,980
税込¥52,778
24日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。