商品豆知識
基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。
用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
用途オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
細かな揺れを抑制するオイルダンパーを採用。垂直面だけでなく30度前傾してもスムースに動きます。
質量(kg)1.2
径(Φmm)【カード】190
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45
定格出力電力(W)72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142
区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)82
外径(Φmm)39
発光色明るい赤色
光度(cd)400以上
有効期限3年6ヶ月
発光時間(分)1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。
白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き
口金E39
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165
質量(g)16
全高(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60
電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
電池寿命10日間(10h/日)
水深(m)耐防:1
サイズ(mm)200×40
到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光
仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)約100(乾電池除く)
主要材質ABS樹脂
光源高輝度LED
全長(cm)約14(灯ろう含む)
使用電池単三アルカリ乾電池
材質(カバー)アクリル
電池寿命約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F
性能点滅回数:15回/分
材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル
質量(g)172
タイプ防水構造
品種電気二重層キャパシタ
出力電圧(V)3
光源超高輝度LED
公称電圧(V)2.5
出力電流(mA)60
固定方法耐衝撃シリコン封入
使用条件-25℃~+60℃
視認距離1.5km
最大出力(mW)180
ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39
安定器必要なし
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12
ねじ穴間隔(mm)75
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W
電圧(V)DC24~28
LED標準白色
変換電源アダプター6Aまで
AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)6(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80
定格出力電力(W)144まで
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最新SMD型LED搭載【M3013シリーズ】3色タイプ
他製品と差別化できます!
1秒に3色で点滅します
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60
電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
発光色赤/緑/白 赤/青/白 青/緑/白 赤/青/緑
到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
電池寿命10日間(10h/日)
サイズ(mm)200×40
水深(m)耐防:1
省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29
全光束(Lm)485
発光色白色
口金E26
色温度(K)6500
質量(g)60
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!
LED照明用調光器
12/24Vで使用可能
寸法(mm)88×58×35
質量(g)50
出力(W)19(24V時)
電流(A)8
電圧(V)DC12~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
調光器
30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35
定格電流(A)30
入力電圧(V)DC12-24
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
ボンデン用ターポリン製カラー旗です。取付やすいようにハトメ補強しております。船名・氏名など記載してお使い下さい
用途ボンデン用目印旗・漁具整理の明細書きなど
材質ターポリン製
寸法(cm)36×36(ハトメ3個付)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX
寸法(mm)129×48
質量(g)110
スイッチ横
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。
材質ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)旗:70×85
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源LED
型式承認番号第5178号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
点灯色黄
仕様(灯質)4秒1閃光
全長(mm)約400
質量(kg)約1.5(電池含む)
高さ(mm)(灯高)約150
電源単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)
主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール
光源LED
電池寿命約3ヶ月
光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)
浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)
距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
径(mm)(浮体)約230
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
光色白光
仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)約1(電池除く)
全長(m)約0.42(灯ろう含む)
主要材質ABS樹脂
光源LED電球(6V1.2W)
使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命約70日
高さ(m)【灯】約0.36
光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX下スイッチ
寸法(mm)137×48
質量(g)110
スイッチ下
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。