船体・船底塗料 :「塗料 缶」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワープロテクター専用シンナー。(ブルーラベル・ブラックラベル・オレンジラベル)
無色 内容量(L)1L
1缶
1,598 税込1,758
当日出荷

日本ペイントマリンマリアートXネオ エアゾール
プロペラ合金部用塗料「MARIART X NEO」をスプレー化しました。ドライブユニットなど、刷毛ではどうしても塗りにくかった部分でも、吹き付けることで、手軽に、スムーズに塗ることができます。また、高硬度型の船底塗料の増し塗りとしても、ご利用いただけます。マリアート X と併用して頂くことも可能です。
用途スターンドライブやトリムタブ、アウトドライブやプロペラなどの金属部分への塗布に最適な塗料です。アルミニウムや軽合金にも塗装が可能なエアゾールタイプの防汚塗料です。 容量(mL)300 硬化時間(時間)20℃:1 没水可能時間20℃:6時間 塗装間隔20℃:4時間以上
1缶(300mL)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペイントマリンマリアートAF
水和崩壊タイプで、稼働率の低いプレジャーボート向けに特にチューニングされています。
用途係留期間の長いプレジャーボート・ヨット専用の船底防汚塗料です。 塗装2回 硬化時間(時間)20℃:1 没水可能時間20℃:8時間 塗装間隔20℃:6時間以上
1缶(2kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ペイントマリンマリアートF100
1液性なので取り扱いやすく、作業性・耐候性に優れています。
用途マリアートシリーズの船体用塗料です。1液性。 ホワイト 容量(kg)1 引火点(℃)24 指触乾燥時間(分)20℃:20 硬化時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:3時間以上
1缶(1kg)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

日本ペイントマリンマリアートUシンナー
用途マリアートF200用シンナーです。 成分キシレン・エチルベンゼン・酢酸ノルマルーブチル 容量(L)1
1缶(1L)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

日本ペイントマリンマリアートEシンナー
用途プライマーマリアートP-200用の希釈用シンナーです。 成分キシレン・エチルベンゼン・メタノール・トルエン・イソプロビルアルコール・メチルイソプチルケトン 容量(L)1
1缶(1L)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

日本ペイントマリンマリアートAFシンナー
用途マリアートAF、MASSIVE、マリアートP100、マリアートF100 等用シンナーです。 成分キシレン・エチルベンゼン 容量(L)1
1缶(1L)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

日本ペイントマリンマリアートP100
新艇:船底塗料やハルへの上塗り塗料とゲルコートとの密着をよくするためのプライマーです。(ゲルコートにサンディングが必要です)。塗り替え時、旧塗膜との塗り重ね適合性がわからない時や、不適合の場合にはバインダーコートとして使用します。
用途ゲルコートと塗料(船底防汚塗料やハル用塗料)との付着を確保するためのプライマー。 グレー 容量(kg)4 引火点(℃)24 指触乾燥時間(分)20℃:30 塗装1回 硬化時間(時間)20℃:2 塗装間隔20℃:4時間以上
1缶(4kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

日本ペイントマリンマッシヴ ネオ
5ノット以上の高速艇向け船底塗料です。塗膜が硬く、ペーパー掛けすることによりトップスピードのダウンも防げます。競技用のヨットなどにもお使いいただけます。FRP・アルミや軽合金の船体に塗装が可能です。
用途高速艇・パワーボート用に開発された船底防汚塗料です。 容量(kg)4 塗装2回 硬化時間(時間)20℃:1 没水可能時間20℃:6時間 塗装間隔20℃:4時間以上
1缶(4kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途合金スターンドライブレグ・スターンギア・トリムタブ・アウトドライブ・プロペラ等用に開発された水線部等船体の小面積向け補修防汚塗料です。 容量(g)500 塗装2回 硬化時間(時間)20℃:1 没水可能時間20℃:8時間 塗装間隔20℃:6時間以上
1缶(0.5kg)
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)