1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂と特殊ポリアミド樹脂を組合せ、硬度の高い顔料を配合した重防食塗料です。積荷による摩耗・衝撃からカーゴホールドを護り、高い防食性を発揮します。また、VOC放出量を抑えたハイソリッドタイプですので、地球環境にも配慮した製品です。 鉛筆高度4Hという高硬度塗膜が、カーゴホールドを積荷による摩耗や衝撃から護ります。 塗装作業環境に配慮して、コールタールを含まない淡彩色タイプです。また、ボリュームソリッド78%のハイソリッドタイプですので、環境面と安全面に優れています。
用途船舶カーゴホールド用重防食塗料。 使用場所屋外用 特性耐摩耗 主成分エポキシ樹脂と特殊ポリアミド樹脂 主な用途船舶 膜厚(μm)(ウェット)128~321、(ドライ)100~250 希釈剤エピコンシンナー 硬化時間(時間)14(20℃) 混合比(主剤)84:(硬化剤)16 指触乾燥時間(時間)5(20℃) 上塗塗装可能時間最短14時間、最長10日(20℃) 可使時間(時間)2.5(20℃) 標準塗布量(g/m2)199~499
1缶(20kg)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)