6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー
使用温度範囲(℃)5~80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP30 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 公称圧力(bar)6
1個
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 制御IO-Link 対応内蔵バルブ、内蔵センサー 保護等級IP64 RoHS指令(10物質対応)対応 公称圧力(bar)6
1個
358,800 税込394,680
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP40 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80 保護等級IP40 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 公称圧力(bar)6
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります