242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂 寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126 外径(Φmm)【ホルダー】50 内径(Φmm)【ホルダー】45 取付け方法ねじ固定
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂 長さ(mm)210 内径(Φmm)45 取付可能パイプ径(Φmm)21~25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(1連~6連)
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質樹脂 内径(Φmm)【ホルダー】45 外径(Φmm)【ホルダー】50
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)II セット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ホルダー長さ(mm)277 ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
5,298 税込5,828
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セット
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレス タイプノブM ねじ規格M6
1セット
559 税込615
欠品中

ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ベース寸法(mm)60×100×22 ベースステンレスベースL ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6 可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 タイプステンレスソケットタイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)68×36 ねじ穴(Φmm)6.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ本体のみ 仕様【付属ベース】なし
1セット
2,798 税込3,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンドアーム
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質樹脂/アルミ 付属品ノブねじ1個
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFベース用固定ピン
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合IFベース専用 材質樹脂 ピン径(Φmm)10 ピン長さ(mm)有効:60
1本
199 税込219
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)プラロッドホルダー埋込(直型)
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質樹脂 ねじピッチ(mm)58×39 内径(Φmm)42 外径×長さL(Φ×mm)49×237 ねじ穴(Φmm)4.6
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハンドレール
ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。
材質SUS316 パイプ径(Φmm)22 ねじ穴数3個 ねじ穴間隔(mm)42 ねじ穴(Φmm)5
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト用樹脂ナット単品
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂 対応20C0073、20C0113
1個
279 税込307
8日以内出荷

一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm 材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分) ホワイト
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト II (樹脂ナット付き)
新仕様の樹脂製のギア付シャフトです。BMOフィッシングギア「極み」シリーズ用の拡張アタッチメント/スペアパーツです。ベースへ装着した際の固定補助用の樹脂ナットが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。樹脂ナットを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質樹脂 寸法(mm)48×48×84 対応極みシリーズ(樹脂ギア用)
1個
849 税込934
6日以内出荷

ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 タイププラソケットタイプ
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク・FMS取付パーツ
ラークがBMOフィッシングギアのベースで使用可能に!ラーク用の取付パーツです。ステンレスベース、ステップレールベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの各種ステンレス製の取付ベースに対応しております。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品無し 材質ステンレス/樹脂
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ステンレスベースを船縁などへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。
付属品ステンレスベースL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190 ベース寸法(mm)100×60×22 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ホルダー極みグリップヘビー 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ14~32 ねじ穴間隔(mm)80×40
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷

つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
付属品差し込みパーツ用ねじ2本 材質樹脂 種類ベース無し 内径(Φmm)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブソケット
1個
939 税込1,033
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMOフィッシングギアの取付ベース(別売)に装着可能なアタッチメントパーツです。加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付したり、。アイデア次第で様々な可能性が広がる汎用性のカスタムパーツです。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂 ねじ穴(Φmm)Φ6.3(4箇所) / Φ6.4(1箇所) 直径×高さ(mm)53×46
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレール用トレイ
エサ箱やカウンターなど、手元に必要な小物を全て置いてもスペースに余裕があるステンレス製の浅型トレイです。ステンレス製なので錆びにくく、浅型なので小物の取り出しもストレス無し!。レールの中心に設置可能なので、作業効率もUPします。磁石が付くため、小物に磁石をつけて転がり対策が可能です。
材質ステンレス/樹脂 寸法(mm)【トレイ】330×170×15 可動範囲(mm)前後30(3段階)
1個
8,198 税込9,018
8日以内出荷

一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm 材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分) ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット)
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm 材質アルミ/ステンレス/樹脂 取付方向横付け
1セット
20,980 税込23,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)緩み防止セット
極みシリーズのギアとギアを固定する際に使用する緩み防止用の追加パーツです。本パーツを追加することで、ロッドホルダーなどの首振り角度を調節する際に、ノブネジを緩めるとアタッチメントの荷重で必要以上にロッドホルダーの首が下がってしまう現象を抑える事が可能となります。
対応極みシリーズ(ギア・ノブL用) 材質ステンレス
1個
189 税込208
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギギアベース
ワカサギリール台用(たたき台)のギアパーツです。ノブネジでたたき台やボトムトレイへ固定するため、取付位置の調節が簡単に行えます。旧仕様のリール台にもご利用いただけますので、交換やスペアパーツとしてご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×44×66.5 材質樹脂 ねじ規格M5(特殊ナット) 仕様付属ノブタイプ:ノブM
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスソケットベース (アイ付き)
極みシリーズのアタッチメント用のステンレス製のベースです。取付対象にネジ(4箇所)でしっかり固定するタイプです。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。ロックを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×26 材質ステンレス ねじピッチ(mm)61×33 ねじ穴(Φmm)5.5(皿頭用)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースです。取付対応板厚が「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
取付可能板厚(mm)~75 取付方向縦付け/横付け 材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
7,088 税込7,797
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプクランプソケット
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプソケットタイプ 材質ステンレス 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプクランプ
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプギアタイプ 材質ステンレス 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

極みを超えた最高峰のステンレス製ロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。極みグリップをバウレールに取付したい場合、最も適したパイプクランプソケットが付属したセットです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。
ホルダー極みグリップ 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホルダー)201×54×193 適合ロッド径(Φmm)8~20 ベースパイプクランプソケット 材質(ベース)ステンレス 適合パイプ径(Φmm)22~25 セット内容極みグリップ、パイプクランプソケット
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダー(コンパクト万力セット)
インフレータブルボートのトランサムに取付するのにピッタリなコンパクト万力が付属した3連ロッドホルダー(一体型)です。付属の万力は縦付け・横付けのどちらも出来るため、椅子板への取付も可能です。
材質樹脂/ステンレス/アルミ 内径(Φmm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275 取付方向縦付け/横付け ベースコンパクト万力 アームエクステンドアームN250(ギア/ギア) 取付可能板厚(mm)10~37
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ベース付属なし 可動範囲(mm)(アーム)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。 エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール)アルミ 材質【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm)6.6
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ベース無し
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂 ホルダー寸法(mm)272×84×148
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース
バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンパイプベース用スペーサー単品
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質樹脂 寸法(mm)Φ30×40 対応ステンパイプベース 適合パイプ径(Φmm)22~25
1個
299 税込329
当日出荷