釣具 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人気の伸和製バケツ対応。コマセホルダー用のスペアフレーム。
各コマセホルダーセットのスペアパーツです。
BMOフィッシングギア対応のコマセホルダー(ソケット用)やコマセホルダービス固定ベースセットなどの補修パーツとしてご活用ください。
仕様【付属ベース】なし
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
可動範囲(mm)【アーム】80
IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材
材質ステンレス/樹脂/アルミ
内寸(mm)【コマセホルダー】160×160
アーム長さ(mm)178
ベース【付属】BMラバーベース(EPDM)
可動範囲(mm)【アーム】81
1セット
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
適合(バケツ)伸和社製角3L
材質ステンレス/樹脂/アルミ
内寸(mm)(コマセホルダー)160×160
対応(IFボート)PVC素材
アーム長さ(mm)177
ベースBMラバーベース(PVC)
可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
¥9,088
税込¥9,997
8日以内出荷
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベース付属なし
可動範囲(mm)(アーム)80
ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベース寸法(mm)60×100×22
ベースステンレスベースL
ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6
可動範囲(mm)(アーム)80
船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです。最大158mmまでの板厚に取付できます。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
取付方向(万力)水平/垂直
ベース船釣り用万力
可動範囲(mm)(アーム)80
取付可能板厚(mm)(万力)~158
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです。ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ)
可動範囲(mm)(アーム)80
インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム)
仕様【付属ベース】IFベース
材質アルミ/樹脂
長さ(mm)【振動子パイプ】850
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)250
1セット
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。