パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。
ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。
トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。
長さ(mm)200
内径(Φmm)38
外径(Φmm)50.8
ねじ穴数3
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)
取付可能板厚(mm)10~37
寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。