釣具 :「魚探マウント」の検索結果
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質ステンレス/樹脂
対応魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに対応した魚探架台です。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
BMベース、レールスライダーベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの豊富な各種取付ベースが様々な取付場所に対応しています。
ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
材質アルミ/樹脂/ゴム
寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!
BMベースがセットのなった魚探ボールマウントです。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
仕様【付属ベース】BMベース
材質アルミ/樹脂/ゴム
寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な魚探用の汎用架台です。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。ワカサギレールシステムをはじめ、BMOのアルミレールに取付することが可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したセットアイテムです。
付属品レールスライダーベース(縦型)
材質アルミ/樹脂/ゴム
寸法(横×縦)(mm)魚探取付板:159×51
1セット
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適!
BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のカスタムパーツ。
Φ19mmのアルミ製パーツと樹脂製パーツで構成されたスマートなフィッシュセンサーアームです。
仕様【付属ベース】無し
材質アルミ/樹脂
長さ(mm)【振動子パイプ】850
パイプ径(Φmm)19
1セット
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)150
パイプ長(mm)【振動子】850
1セット
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。
アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
長さ(mm)【振動子パイプ】850
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレス
タイプノブM
ねじ規格M6
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。
錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。
L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm)~85
クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
取付【対応方向】水平(横方向)のみ
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
レール長さ(mm)800
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない)
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140
レール長さ(mm)640
可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)
1セット
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ
レール長さ(mm)800
ベースクランプベース
取付可能板厚(mm)~75
取付方向横付け
材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂
取付方向横付け
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
一般的な船釣りで使いやすいベーシックな取付ベースが付属した各種セットをご用意しました。
取付対象(場所)に合わせてお選びください。
適合ロッド径(Φmm)8~20
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。