釣具 :「便利アイテム」の検索結果
ランディングツールに簡単装着。バックルをワンプッシュで素早く脱着。
「GMマルチランディングホルダー」は、ランディングツールのモバイル性を高める便利なサポートアイテムでし。
ランディングネット(玉ノ柄)等に簡単装着。カラビナを取り外さなくてもバックルをワンプッシュでツールを素早く脱着、スパイラルロープが不意の脱落を防止します。
「GMマルチランディングホルダー」はあらゆるフィッシングシーンでアングラーをサポートします。
1カラビナ:D管やベルトループ等、様々な場所に取り付け可能。
2ベルクロベルト(直径40mmまで対応):ランディングネット(玉ノ柄)等のツールに簡単装着。
3バックル:ワンプッシュでツールを素早く脱着。
4スパイラルロープ(200mm):ツールの不意な脱落を防止。
質量(g)37
使用方法【ランディングネット(玉ノ柄)使用時】1:ベルクロベルトをネットに装着し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。2:バックルをプッシュして外します。3:バックルを外すとネットがフリーになります。
ランディングツールに簡単装着。2つのバックルでしっかり接続、素早く着脱。
「GMマグネットマルチランディングホルダー」は、ランディングツールのモバイル性と操作性を高める便利なサポートアイテムです。
ランディングネット(玉ノ柄)等に簡単装着。カラビナを取り外さなくてもツールを「メインバックル」でしっかり接続、「マグネットバックル」で素早く着脱、スパイラルロープが不意の脱落を防止します。
「GMマグネットマルチランディングホルダー」はあらゆるフィッシングシーンでアングラーをサポートします。
1カラビナ:D管やベルトループ等、様々な場所に取り付け可能。
2メインバックル:移動時や保管時にツールをしっかり接続できるメインバックル。
3マグネットバックル:引っ張るだけで分離、近づけるだけでくっつく。実釣時にツールを素早く着脱できるマグネットバックル。※磁力(垂直荷重/静止時):約2Kg
4スパイラルロープ(200mm):ツールの不意な脱落を防止。
5面ファスナーバンド(直径40mmまで対応):ランディングネット(玉ノ柄)等のツールに簡単装着。
使用方法【ランディングネット(玉ノ柄)使用時】1:面ファスナーバンドをネット(玉ノ柄)に装着し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。通常時(実釣時以外の移動時や保管時等)は不意の脱落やトラブル防止のためにメインバックルとマグネットバックルの両方を接続した状態にしてください。2:実釣時メインバックルを外すことで、マグネットバックルにより簡単にネットの脱着が可能となります。3:ランディングの際に装着したネットを持って下方向に引っ張るだけでマグネットバックルが分離しネットがフリーになります。4:ランディング後はネットを持ったままで分離したマグネットバックル同士を近づけると簡単にくっつきます。
質量(g)54
*FujiステンレスフレームS-SiCリングKガイド:全モデルにFujiステンレスフレームS-SiCリングKガイドを採用。一新されたブランクスに合わせ、竿全体で感じ取る事ができるガイドセッティングをアイテム毎に行いました。 *スピゴットジョイント:ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。 *グリップエンド:グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、追い求め続けたモンスターを獲る実。 モンスターメバルに狙いを定めた「ロータス」を更にスペックアップしたリニューアルセカンドモデル「ロータスⅡ」。86レングスに「ソリッドティップ」を搭載。ソリッドティップモデルは、刻一刻と変化するシビアな状況に応じて、よりタイトな攻めを可能にする「特化した状況・フィールド」を攻略するためのマルチファイトモデルです。多種多様なモンスターフィールドにフレキシブルに対応するまさにアングラーを更なるターゲットにいざなう「実」。「ロータスⅡ」が更にモンスターメバルとの距離を飛躍的に近づけます。*Lotus=願いをかなえると言われるハスの実
仕様全長(ft.):8'6"
質量(g)ロッド:122
タイプロッド:スピニングモデル(2pcs.)ソリッドティップ
適合ルアー質量(g)1~8
適合ライン(lb)2~6(PE0.2~0.8号)
1本
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
ロングレングスを生かし、足場の高い場所からも広範囲に攻めることができ、繊細なリグもイメージ通りに動かすことができるワイドロケーション・ロングレングスモデルです。
全モデルにFujiステンレスフレームSiCリング「K」ガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームは「Pカラー」を採用。
ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。
移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。
全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。
短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途繊細かつ大胆に攻める!ゲームを支配するために進化させた黒鯛専用設計「RR」。ゴールデンミーン「ライトポージーRR」は、クロダイゲームの発展と共に多様化する「フィールド・ポイント」「リグ」に対応するために、「ライトポージーR」のブランクをロングレングス化し、アクション、フィーリングを一新。
寸法(cm)仕舞:126
先端径(mm)1.2
全長(m)2.44(8'0"ft)
元径(mm)11.1
継本数(本)2
自重(g)120
含有量(%)カーボン:99
適合ルアー:3~14g、ライン:6~8lb./PE0.4~1.0(号)
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。