レアリスタ筏 RSPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*並継
用途「スタイリッシュで滑りにくいコルクグリップ仕様の筏竿」 様々な状況に対応するオールラウンドモデル。繊細なアタリも捕らえる好感度設計。継数(本)2錘負荷(号)0-3カーボン(%)25
レアリスタ葛城 硬調RPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*回転リリアン付穂先 *振出
用途「多彩に使えるマルチ万能竿、細身・軽量設計」 鯉釣り・小鮎釣り・サビキ釣り等、川・池釣りから防波堤での釣りまで、幅広く使えるカーボン振出万能竿。仕舞(cm)107先径(mm)1.4
トルクリフターG ⅢPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*Fuji Kガイド *6:4調子 *バットジョイント
用途「細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く。オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿」 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー、しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせます。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド仕様。全長(cm)215自重(g)183継数(本)2仕舞(cm)160錘負荷(号)50-150先径(mm)1.5カーボン(%)90
SX 輝流PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
*回転リリアン付穂先 *振出
用途「オールラウンドに使えるカーボン渓流竿」 渓流釣りはもちろん、川、池、海と様々なシーンに幅広く対応。回転リリアントップで糸絡みを軽減。仕舞(cm)54先径(mm)0.9
トランジア船 ILPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*日本製形状記憶ワイヤー *振出 *7:3調子
用途「ライトタイプ振出中通し船竿」 視認性に優れたホワイトTOPを採用。扱いやすく持ち運びに便利な中小継仕様。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。錘負荷(号)15-40
パワーフレックスPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*パワフルでしなやか、食い込みの良いパワーグラスソリッド *可変7:3調子、軽負荷時は扱いやすい7:3調子、魚が掛かると胴に入る6:4調子 *FujiアルコナイトK、HBガイド、TOP:Sicガイド、近年人気のフカセ釣りにも最適です!
用途青物、カツオ、大型根魚等を狙った釣りに最適なグラスソリッド船竿。ノマセ釣り、近海泳がせ釣り、青物フカセ、落とし込み釣り等継数(本)2先径(mm)1.7カーボン(%)グラス100
アルミ三脚竿受付PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
竿受け部はお好みの角度で使用可能
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3段高さ(cm)28-50(台座まで)仕舞(cm)32(ネジ先端まで)
玉ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-216PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
ウキ釣りの原点仕掛け
用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!
棒ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-215PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
ウキ釣りの原点仕掛け
用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!
陸っぱりジギングサビキセットライト PT-8020PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
全長1m仕様
幹糸2号
用途大人気の陸っぱりジギングサビキセットにライトが登場!ショアジギングをお手軽に! 結んで!投げて!巻くだけ! 初心者・ファミリーOK。ライトゲームロッドでもOK。 竿の長さが短くても投げることができる全長1m仕様。
PTロッドベルトⅡPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
竿をまとめる専門家!
用途ロッドなどを束ねる時に便利。2mm厚のネオプレーン素材でロッドにぴったりフィットします!。
キープリングベルトPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
船竿の落下防止に!
用途ロッドや玉網と尻手ロープとの接続に。取付最大直径Φ33mm。規格1本入り寸法(cm)25×145(ベルト部分)
ネオプレントップガードPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途トップカバー+ロッドベルトのセット。ネオプレン素材仕様。竿先、ガイド、玉口をしっかりガードします。
レジャーチェア(竿受け付) PT-5070PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途らくらく座れる大型サイズ。 丈夫なスチール製。竿受け部最大3本までセットでき、角度も3段階に調整可能。耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W38×D31×H69
万能竿受けDXPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
竿角度可変式:360度・30度ピッチ
竿方向可変式:上下それぞれ20度・無段階
用途岸壁の車止めや釣り公園の手すり柵、船べりなどに。クランプ幅(mm)20-260×深さ85
アルミライトロッドスタンド12PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途コンパクト軽量でハンドルも付いて持ち運びも簡単にできます。組み立ても簡単。エリアフィッシングにも最適です。上下の竿受け部はスライドできロッドの太さやグリップ形状によって自由に調整できます。規格12本寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H52.5xW45.5xD31
アルミ三脚 竿受け付PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
素材:アルミニウム
竿受け付き
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3号全長(cm)最大引伸時:52仕舞(cm)32
大型ロッドケース PT-4042 5本用PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
写真はプロトタイプです。(竿・リール等は別売)
用途大容量ロッドケース。背負えるリュック式肩ベルト付。規格5本用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30×142内寸(cm)H139×W20×D21
大型ロッドケース PT-4041 3本用PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
写真はプロトタイプです。(竿・リール等は別売)
用途大容量ロッドケース。背負えるリュック式肩ベルト付。規格3本用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×24×142内寸(cm)H139×W20×D16
PG 愁水(しゅうすい)PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
振出
用途オールラウンド、グラス万能ロッド。 池、海などで使える振出グラス万能竿。素材グラス仕舞(cm)105
PRESTATE(プレステート) 葛城 EXPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
振出
用途多彩に使えるマルチ万能竿。 川、池釣りから防波堤での釣りまで、幅広く使えるカーボン振出万能竿。仕舞(cm)105.5先径(mm)1.4
GR 愁渓(しゅうけい)PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷から8日以内出荷
振出
用途小継渓流グラス万能竿。 オールマイティな釣りに対応。携帯に便利な小継ロッド。適合ハリス(号):0.6-2素材グラス仕舞(cm)58先径(mm)0.9
SX 紗流(さりゅう)PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
振出
用途オールラウンドに使えるカーボン渓流竿。 川、池、海での釣りに幅広く使える渓流ロッド。
LIGHT SURF R ライトサーフRPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
振出
用途持ち運びに便利な中小継投げ竿。 初心者にも使いやすく遠投の効く調子。投げ釣りはもちろん、サビキ・太刀魚にも対応できるオールラウンドロッド。仕様カーボン率(%):40錘負荷(号)8-20先径(mm)1.7
Shine Surf シャインサーフPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
遠投ガイド
振出
用途細身・先調子で扱いやすい投げ竿。 初心者から上級者まで納得の扱いやすさと遠投性能。仕様カーボン率(%):70継数(本)4
コンパックテトラPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
振出
用途小物釣りやワカサギ釣りに。 コンパクトな振出しタイプの小物竿。使いやすさと機動力を持ち合わせたロッドです。サイズ(号)鉛負荷:3-10全長(cm)110素材グラス自重(g)53継数(本)4仕舞(cm)38先径(mm)0.8
FLEXEED(フレクシード) 波止磯PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
振出
用途磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。仕舞(cm)103
ALTES LIGHT 船 IL アルテスライト船ILPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
日本製形状記憶合金ワイヤー
尻手ベルト
ホールドポジション
7:3調子
振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。仕様カーボン率(%):50サイズ(号)鉛負荷:20-40先径(mm)2.2
ALTES LIGHT 船 IL Ⅱ アルテスライト船IL ⅡPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
日本製形状記憶合金ワイヤー
尻手ベルト
ホールドポジション
7:3調子
振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。仕様カーボン率(%):50サイズ(号)鉛負荷:10-30先径(mm)1.6
プライムゲーム KTPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
9:1調子
並継
用途掛け合わせの釣りに最適な先調子ライト船竿。 カットウフグやカワハギなど掛け合わせの釣りに最適。 軽量で取り回しの良い先調子船竿です。仕様カーボン率(%):96サイズ(号)鉛負荷:20-40全長(cm)175自重(g)115継数(本)2仕舞(cm)91先径(mm)1
Versal Ship バーサルシップPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
ALL Fujiガイド
7:3調子
並継
用途汎用性の高いベーシック船竿。 扱いやすい7:3調子。 アジ・真鯛・太刀魚・イサキ・根魚など様々なターゲットに対応。継数(本)2
ANESTA 鯛サビキR アネスタ鯛サビキRPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
Fuji DB&Kガイド
Fuji ECSシート
6:4調子
並継
用途食い込み良くバラしにくい、鯛サビキ専用調子。 真鯛に違和感なく食い込ませるしなやかさと操作性の良さを両立した6:4調子。鯛サビキの他にも胴調子の船竿としてマルチにお使いいただけます。仕様カーボン率(%):95サイズ(号)鉛負荷:20-60継数(本)2先径(mm)1.2
TORQUE LIFTER GⅢ トルクリフターGⅢPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
Fuji Kガイド
Fuji VSSシート
6:4調子(225Hは7:3調子)
バットジョイント(225Hは並継)
用途細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く、オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿。 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー。しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせる。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド採用。200サイズ6:4調子、225サイズ7:3調子。仕様カーボン率(%):90継数(本)2
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります