ディープエリアの宙層に群れるイワシやアジなどに付くマダイやロックフィッシュ、フラットフィッシュを攻略するために開発されたのが「スイミングテンヤ」です。ジグヘッド型テンヤで宙層をスイミングで狙う際に、フォールだけでなく巻き上げ時のスイミングアクションを加えることで、効率的に喰わせのチャンスを増やすことが可能になります。釣り方は「スイミングテンヤ」に「エコギア アクアスイムシュリンプ」などのソフトルアーを装着し、リーリング中心に誘うという、シンプルなテクニックが最も効果的です。
入数2ケ
「ハタジグ」はハタ系ロックフィッシュをターゲットに想定したキャスティングジグ。ヒラ打ちを誘発するテールベンドと、テーリング(フックの糸絡み)が起きにくいウエイトバランスを持たせてあり、さらに立ち上がりの早さは特筆ものです。フォール時は側面で抵抗を受け、横姿勢でに不規則なスライドフォールを発生。フリーでもテンションフォールでもレスポンスのよい攻めが可能です。ロッドアクションに対しては横への移動距離が極めて短いうえ、ラインスラックが水平姿勢を生み出すことでアピールする間を極力長く効果的に取ることができます。ハタ系ロックフィッシュはもちろん、フラットフィッシュにも高実績。深化を続けるハタゲームにおいて、新たなアプローチの武器となるでしょう。
仕様ウェイト(g):35
寸法(mm)レングス:56
「イワシヘッド」は、フックポイントがやや内側向きの「ネムリ」を入れたフックを採用。ベイトを吸い込んで捕食することが多いターゲットにありがちな、口の奥でハリ掛かりし、口元でラインが擦れてブレイクする危険性を回避するため。ネムリバリは形状から中では掛かりにくく、口内を滑るように移動して唇部分で止まり、そこからフックポイントを支点として一気に刺さり、しっかりとしたフッキングが高確率で実現可能です。
用途「イワシヘッド」はソルトウォーターゲームのために開発された、フィッシュヘッドタイプのジグヘッドです。低重心で、中層のスイミングからボトムバンプまで対応。シーバス、カサゴ、ソイなど幅広いターゲットを狙えます。平打ちした太めのフックシャンク、ネムリを入れてシャープに仕上げたフックポイントなど、バレにくい設計になっています。また、フック全体にニッケルメッキを施してありますので、サビに強く頑丈です。ヘッドサイズに比べ小さめのフックを配したデザインにより、4インチ程度のソフトルアーを従来のジグヘッドでは送り込めなかった領域へ送り込むことができます。プレスエッジキーパー付きですので、ワームのディティールを崩さず確実にズレを防止します。
仕様ウェイト(oz./g):3/16(5.3)
ヒラメ、マゴチといったフラットフィッシュを広大なサーフで狙うために開発されたジグヘッドが「サーフヘッド」。遠浅のサーフにおいてジグヘッドのノーズがボトムにスタックしすぎず、適度に浮き上がりつつも水流を捉えてカレントの強弱を把握できる絶妙なアイポジションとヘッド形状を追求。フックは4~5インチクラスのソフトルアーにマッチする、対フラットフィッシュ専用にデザインされたロングシャンクxナローゲイプのストレートポイントフックを採用。さらにユーザーの好みに合わせてアシストフックをセットできるベリーアイを標準装備。オリジナルセッティングにカスタムすることが可能です。
入数2ケ
フックサイズ(#)3/0
「オーバルテンヤ」は、エコギア アクアシリーズなどのソフトルアーだけでなく、エビエサの装着も視野に入れた次世代のテンヤ型ジグヘッド。独特なフットボール型のヘッドシェイプは、フリーフォールではスピーディーに深場へ到達し、テンションフォールではしっかりと水を受け独特のスライディングアクションで誘います。着底時は魚に違和感を与えるヘッドの底倒れを防ぎ、根がかり軽減にも大きく貢献。また捕食しやすい着底角度で、フックポジションも理想的な位置をキープするのでフッキングも高確率。マゴ針用のアイにリビングラバー付きのマゴ針を装着しているのでショートバイトにも対応し、また簡単に着脱交換も可能です。小さめのフックが魚の口の中に入りやすく、しっかりフッキングを決められる「Mフック」と、より太軸でサイズもアップしたフックを搭載して大きめのエビやソフトルアーにもフィットする「Lフック」をラインナップ。エビエサに替わる究極のエビ系ソフトルアーとして開発された「エコギア アクア スイムシュリンプ」との相性は抜群です。
仕様ウェイト(g):36
サイズ(号)10
フックサイズM
「オーバルテンヤ」は、エコギア アクアシリーズなどのソフトルアーだけでなく、エビエサの装着も視野に入れた次世代のテンヤ型ジグヘッド。独特なフットボール型のヘッドシェイプは、フリーフォールではスピーディーに深場へ到達し、テンションフォールではしっかりと水を受け独特のスライディングアクションで誘います。着底時は魚に違和感を与えるヘッドの底倒れを防ぎ、根がかり軽減にも大きく貢献。また捕食しやすい着底角度で、フックポジションも理想的な位置をキープするのでフッキングも高確率。マゴ針用のアイにリビングラバー付きのマゴ針を装着しているのでショートバイトにも対応し、また簡単に着脱交換も可能です。小さめのフックが魚の口の中に入りやすく、しっかりフッキングを決められる「Mフック」と、より太軸でサイズもアップしたフックを搭載して大きめのエビやソフトルアーにもフィットする「Lフック」をラインナップ。エビエサに替わる究極のエビ系ソフトルアーとして開発された「エコギア アクア スイムシュリンプ」との相性は抜群です。
仕様ウェイト(g):28
色T05 シルバーメタル
サイズ(号)8
フックサイズM
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
「イワシヘッド」は、フックポイントがやや内側向きの「ネムリ」を入れたフックを採用。ベイトを吸い込んで捕食することが多いターゲットにありがちな、口の奥でハリ掛かりし、口元でラインが擦れてブレイクする危険性を回避するため。ネムリバリは形状から中では掛かりにくく、口内を滑るように移動して唇部分で止まり、そこからフックポイントを支点として一気に刺さり、しっかりとしたフッキングが高確率で実現可能です。
用途「イワシヘッド」はソルトウォーターゲームのために開発された、フィッシュヘッドタイプのジグヘッドです。低重心で、中層のスイミングからボトムバンプまで対応。シーバス、カサゴ、ソイなど幅広いターゲットを狙えます。平打ちした太めのフックシャンク、ネムリを入れてシャープに仕上げたフックポイントなど、バレにくい設計になっています。また、フック全体にニッケルメッキを施してありますので、サビに強く頑丈です。ヘッドサイズに比べ小さめのフックを配したデザインにより、4インチ程度のソフトルアーを従来のジグヘッドでは送り込めなかった領域へ送り込むことができます。プレスエッジキーパー付きですので、ワームのディティールを崩さず確実にズレを防止します。
仕様ウェイト(oz./g):3/8(11)
入数3ケ
「オーバルテンヤ」は、エコギア アクアシリーズなどのソフトルアーだけでなく、エビエサの装着も視野に入れた次世代のテンヤ型ジグヘッド。独特なフットボール型のヘッドシェイプは、フリーフォールではスピーディーに深場へ到達し、テンションフォールではしっかりと水を受け独特のスライディングアクションで誘います。着底時は魚に違和感を与えるヘッドの底倒れを防ぎ、根がかり軽減にも大きく貢献。また捕食しやすい着底角度で、フックポジションも理想的な位置をキープするのでフッキングも高確率。マゴ針用のアイにリビングラバー付きのマゴ針を装着しているのでショートバイトにも対応し、また簡単に着脱交換も可能です。小さめのフックが魚の口の中に入りやすく、しっかりフッキングを決められる「Mフック」と、より太軸でサイズもアップしたフックを搭載して大きめのエビやソフトルアーにもフィットする「Lフック」をラインナップ。エビエサに替わる究極のエビ系ソフトルアーとして開発された「エコギア アクア スイムシュリンプ」との相性は抜群です。
仕様ウェイト(g):23
サイズ(号)6
フックサイズM
「イワシヘッド」は、フックポイントがやや内側向きの「ネムリ」を入れたフックを採用。ベイトを吸い込んで捕食することが多いターゲットにありがちな、口の奥でハリ掛かりし、口元でラインが擦れてブレイクする危険性を回避するため。ネムリバリは形状から中では掛かりにくく、口内を滑るように移動して唇部分で止まり、そこからフックポイントを支点として一気に刺さり、しっかりとしたフッキングが高確率で実現可能です。
用途「イワシヘッド」はソルトウォーターゲームのために開発された、フィッシュヘッドタイプのジグヘッドです。低重心で、中層のスイミングからボトムバンプまで対応。シーバス、カサゴ、ソイなど幅広いターゲットを狙えます。平打ちした太めのフックシャンク、ネムリを入れてシャープに仕上げたフックポイントなど、バレにくい設計になっています。また、フック全体にニッケルメッキを施してありますので、サビに強く頑丈です。ヘッドサイズに比べ小さめのフックを配したデザインにより、4インチ程度のソフトルアーを従来のジグヘッドでは送り込めなかった領域へ送り込むことができます。プレスエッジキーパー付きですので、ワームのディティールを崩さず確実にズレを防止します。
仕様ウェイト(oz./g):1/2(14)
入数3ケ
フックサイズ(#)1/0
1パック(3個×1パック)
¥489
税込¥538
6日以内出荷
ライトゲーム専用に開発されたジグヘッドです。ウエイトバランスがよく、スイミング時の安定性抜群。シャープに仕上げられたハリ先は、ショートバイトにも対応し、食いの浅いメバルも鋭く捕えます。1/32オンス(0.9グラム)~3/32オンス(2.7グラム)まで4段階に細分化したウエイトバリエーションで、レンジ調整が自由自在です。
入数5ケ
「イワシヘッド」は、フックポイントがやや内側向きの「ネムリ」を入れたフックを採用。ベイトを吸い込んで捕食することが多いターゲットにありがちな、口の奥でハリ掛かりし、口元でラインが擦れてブレイクする危険性を回避するため。ネムリバリは形状から中では掛かりにくく、口内を滑るように移動して唇部分で止まり、そこからフックポイントを支点として一気に刺さり、しっかりとしたフッキングが高確率で実現可能です。
用途「イワシヘッド」はソルトウォーターゲームのために開発された、フィッシュヘッドタイプのジグヘッドです。低重心で、中層のスイミングからボトムバンプまで対応。シーバス、カサゴ、ソイなど幅広いターゲットを狙えます。平打ちした太めのフックシャンク、ネムリを入れてシャープに仕上げたフックポイントなど、バレにくい設計になっています。また、フック全体にニッケルメッキを施してありますので、サビに強く頑丈です。ヘッドサイズに比べ小さめのフックを配したデザインにより、4インチ程度のソフトルアーを従来のジグヘッドでは送り込めなかった領域へ送り込むことができます。プレスエッジキーパー付きですので、ワームのディティールを崩さず確実にズレを防止します。
仕様ウェイト(oz./g):1/8(3.5)
「イワシヘッド」は、フックポイントがやや内側向きの「ネムリ」を入れたフックを採用。ベイトを吸い込んで捕食することが多いターゲットにありがちな、口の奥でハリ掛かりし、口元でラインが擦れてブレイクする危険性を回避するため。ネムリバリは形状から中では掛かりにくく、口内を滑るように移動して唇部分で止まり、そこからフックポイントを支点として一気に刺さり、しっかりとしたフッキングが高確率で実現可能です。
用途「イワシヘッド」はソルトウォーターゲームのために開発された、フィッシュヘッドタイプのジグヘッドです。低重心で、中層のスイミングからボトムバンプまで対応。シーバス、カサゴ、ソイなど幅広いターゲットを狙えます。平打ちした太めのフックシャンク、ネムリを入れてシャープに仕上げたフックポイントなど、バレにくい設計になっています。また、フック全体にニッケルメッキを施してありますので、サビに強く頑丈です。ヘッドサイズに比べ小さめのフックを配したデザインにより、4インチ程度のソフトルアーを従来のジグヘッドでは送り込めなかった領域へ送り込むことができます。プレスエッジキーパー付きですので、ワームのディティールを崩さず確実にズレを防止します。
仕様ウェイト(oz./g):1/4(7)
スイミング&カーブフォールの直進性と安定性を追求したヘッドシェイプや「究極のフッキング」をコンセプトに生まれたエクストラシャープポイントとマイクロバーブ採用。極小ソフトルアーのディティールをこわさずホールドするプレスエッジキーパーなど、テクニカルなライトゲームのために開発された専用ジグヘッドです。先端が細く尖った低重心なヘッドが、安定したスイミング姿勢を保ちます。相性抜群の「ストローテールグラブ」「ストローテールグラブスリム」「ミノーSS」にセットすれば、タフコンディション下でも満足のいく釣果が期待できます。
入数5ケ
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。