吸盤竿受PROX(プロックス)9日以内出荷
吸盤式のコンパクトな竿受ロックレバー式の吸盤の採用によりクーラーボックスやタックルボックス、車のボディーや窓ガラス等にも取付け可能。竿受部分は細い竿でも掛けられるV字型、さらにロック機能付で360度回転し90度内角度調整も可能です。2個入りなので組み合わせ方で用途いろいろ。ワカサギ釣りから波止釣りまで、あらゆる釣りに使用可能な吸盤竿受です。
高さ(mm)110(側面使用時)、145(平面使用)径(Φmm)吸盤:67耐荷重(kg)1使用時寸法(mm)側面:70(横サイズ)
GTS-FOURPROX(プロックス)9日以内出荷
ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリールアルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。
バローレムPROX(プロックス)9日以内出荷
クラスを超えたハイパフォーマンスモデルオールラウンダーのハイパフォーマンススピニングリール。エントリーリールとは思えないガタつきが少なく、滑らかな巻き心地。シンプルに肉抜きされた軽量アルミスプール。ブラックを基調としたボディにレッドの差し色はあらゆるロッドとマッチング。幅広く選べる6ラインナップ。・4ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ・軽量アルミスプール
バルトムRKPROX(プロックス)9日以内出荷
飛距離がアップするSOGシステム採用SOG(スローオシレーションギア)システムを採用したスピニングリール。SOGシステムにより、ラインを均一に巻くことができ、放出時のエネルギーロスが軽減。飛距離アップにつながります。エントリーユーザーにも扱いやすくシルキーな回転。全サイズ均一価格を実現した「手軽に高性能」を形にしたスピニングリールです。・1ボールベアリング+ワンウェイクラッチ・スローオシレーションギアシステム・アルミマシンカットスプール
VDソルトロープロ2PROX(プロックス)9日以内出荷
中小物に最適なソルトベイトリールソルトウォーター対応ロープロファイルベイトリール。船からの中小物に幅広く対応するベーシックモデル。力強い巻き上げが可能な大型ノブ搭載のクランクハンドル100RCと、安定感のある巻き上げのダブルハンドルを搭載した100RDの2アイテムをラインナップ。
適合4BB+1(ベアリング+クラッチ)糸巻き量(号-m)1.5/200 2/150ドラグ力(Kg)最大:4
ネロストミニPROX(プロックス)9日以内出荷
ライトゲームに最適なミニサイズのネロストミニコンパクトボディのネロストミニ。500番でナイロンライン1号100m、800番で1.5号100mとライトラインを扱えるミニサイズ。40mmのハンドルに握りやすいSS(スリムストレート)EVAノブ搭載。アジングやメバリング、ワカサギ釣り、穴釣りと小物狙いに最適。
規格800ハンドル長さ(mm)40ギア比5.2:1糸巻き量(号-m)ナイロンライン:1.5/100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51ドラグ力(Kg)最大:3標準自重(g)155
根魚権蔵キワラウンドPROX(プロックス)9日以内出荷
キワを攻めるラウンド両軸リール波止やテトラなどのキワを攻める釣りに最適な小型のラウンドリール。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。手返し良く、移動しながらキワを探る釣りに最適。「根魚権蔵キワぽちゃ」とベストマッチング。・アルミスプール
ギア比6.1:1糸巻き量(号-m)2/100(ナイロン)最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57ドラグ力(Kg)最大:2.5標準自重(g)151
ネロストPROX(プロックス)9日以内出荷
ルアーフィッシング全般に対応するスピニングリールマットブラックボディのフロントドラグスピニングリール。エギング、シーバス、ライトショアジギングなどルアーフィッシング全般に扱えます。・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
バルトム BCオクトパス2PROX(プロックス)9日以内出荷
タコ専用のハイパワーベイトリールボートでのタコエギを使用したオクトパスゲーム専用ロープロファイルベイトリール。75mmのパワークランクハンドルと大型EVAラウンドノブでパワフルなリーリングが可能。最大8kgのドラグ力でボトムに張り付いた大型タコもパワーで引き剥がします。ちょっとしたキャスティングに対応するマグネットブレーキ搭載。PEライン2号相当約200mが付属。5ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチアルミスプールパワークランクハンドル大型EVAラウンドノブ
適合5+1(ベアリング+クラッチ)自重(g)225ギア比6.6:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73ドラグ力(Kg)最大:8適合ライン(号)2-200m
攻蛸2PROX(プロックス)9日以内出荷
PEライン8号50m付属 蛸用両軸リールレベルワインドを外し、耐久性を高めPEラインも付属したコストパフォーマンスモデル。防波堤の蛸釣に最適な両軸リール。・ベアリング+クラッチ:NO BALL・PEライン8号約50m付・軽量グラファイトスプール・アルミ製シフトハンドル・大型スタードラグ
ハンドル右自重(g)325最大巻上長(cm/ハンドル1回転)62ドラグ力(Kg)最大:5適合ライン(号)付属PE:8/1/1950
タモホルダースリムボディ V3PROX(プロックス)9日以内出荷
樹脂ボディがスリムになったタモホルダー樹脂ボディを軽量なスリム形状にしたタモホルダー。フックハンガーの角度と長さを調節できる「アジャスタブル機構」(360度回転可)は、ユーザー自身でベストなポジションをセッティングでき、タモ置きステーや受玉などに変化させることも可能。ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。付属している6サイズのスペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。材質:ナイロン樹脂・アルミ・(カーボンブラックのみ)カーボン取付工具付属
全長(mm)180直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3
ネロスト SLJPROX(プロックス)9日以内出荷
SLJ(スーパーライトジギング)&ショアライトジギング専用モデルSLJ(スーパーライトジギング)に特化した専用モデル。巻き抵抗のあるルアーも扱いやすい大型アルミラウンドノブ搭載。軽量アルミスプールは、3000SLJはPE1号200m、4000SLJはPE2号200mを巻ける糸巻量。ボディもさらに耐久性を向上させたスーパーライトジギング&ショアライトジギングモデル。
ターンロックロッドストッカー ブラックPROX(プロックス)9日以内出荷
屋内外問わずに活躍する多目的ロッドスタンド角度調節ができる多目的ロッドスタンド。ホルスターの角度を調節できるので屋内保管はもちろん、釣り場での竿受けとしても使用可能。リールを付けたまま保管でき、スピニングリールの場合は、回転式ロックキャップ機構で脱落を防止。ハンガーフレームの高さ調節時に便利な目盛り付き。組み立て不要の完成品。コンパクトで持ち運びにも便利な4本用と、最大6本収納できるセミスモールな6本用の2サイズをラインナップ。屋内外問わずに活躍する軽量アルミ製ロッドスタンド。
幅(mm)~16.5(リールフット)径(Φmm)~37.5(ロッド)
タモホルダーV3 アジャスタブルPROX(プロックス)9日以内出荷
タモホルダーレボリューションアジャスタブル機構(フックハンガーの角度及び長さ調整)で、ホルダーのみならずタテ置きステーや手玉などに変化させる事が可能。ホルダー自体もアジャスタブル機構を採用することにより、ユーザーの一番ベストなポジションでのセッティングが可能となりました。無限に広がる用途であなただけの使い方をセレクトできるサポートアイテム。
幅(mm)フックハンガー調整:10.3~13.7 360度回転可サイズ(mm)173直径(mm)取付位置対応:29.9~35.3自重(g)74
攻棚チヌAS SEPROX(プロックス)9日以内出荷
チヌブレーキを搭載したチヌ筏特化モデルチヌ筏に特化した小型両軸リール。筏師必須のチヌブレーキを採用。巻き取り時はロックがかかり手を離すとブレーキが効く機構。コンパクトで手になじみやすくサミングが容易なロープロファイル形状。ゴールドカラーのアルミスプールは、2号ラインが150m巻けるラインキャパシティ。・アルミスプール・クイックスプールチェンジ・チヌブレーキ機構
適合1BB+1(ベアリング+クラッチ)ハンドル右ギア比6.0:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66ドラグ力(Kg)最大:2標準自重(g)180
親子スプリットプライヤーPROX(プロックス)9日以内出荷
多機能プライヤーと小型プライヤーがセットになった親子のようなプライヤー使い勝手の良いサイズ感の親プライヤーと小型スプリットに対応する子プライヤーがセットになったまるで親子のようなプライヤー。親プライヤーは、軽量アルミグリップとブラックオキサイドコート仕上げステンレスのハイブリッド仕様。#2~#8のスプリットリングに対応。PEライン対応タングステンラインカッター、クリップやガン玉つぶし、開き止めロック機構などの多用途仕様。スモールサイズの子プライヤーは、チタンコート仕上げ。#00~#2のスプリットリングに対応。使用するときだけ広げられる回転格納式。開き止めロック機構付き。トラウトからオフショアまでワイドレンジな多用途スプリットプライヤー。材質:ステンレス・アルミスプリットリング対応サイズ:(親)#2~#8 (子)#00~#2
全長(mm)子:70、(親)180タイプストレート
ハードラバープライヤーホルスター MPROX(プロックス)9日以内出荷
フィット感抜群のハードラバー素材TPR(サーモプラスチックラバー)素材のハードプライヤーホルスター。フィット感がありプライヤーの出し入れがスムーズ。ベルトなどに取り付け可能なホルスタータイプ。回転フックを採用し、取り出しやすい角度に調節が可能。
材質TPR/PP外寸(mm)約W62×H122×D33自重(g)35
ワンハンドフリップネットPROX(プロックス)9日以内出荷
カーブフレームのコンパクトネット片手で操作がスムーズにできるランディングネット。クロスフォールディング構造でコンパクトに収納された状態から振り上げるだけで素早くランディングポジションへ。収納時は、ロックレバーを引くと、ネットの自重でフレームが回転して閉じます。ハンディショートは、全長54cmの手だもタイプ。アルミフックハンガーでベルトなどへ装着でき、取り回しよく素早いランディングが可能。アジングなどに。アジャスターロングは、ランディングの状況に応じてアルミシャフトの長さを調節できるアジャスター機構。75~103cmの間で調整でき、ブラックバス・トラウトなどにも対応。アジャスターロングセミラージは、アジャスターロングより1回りおおきいセミラージサイズ。105~150cmの間で調整可能なアジャスター機構。真鯛や根魚など小型~中型魚に最適。3サイズすべてネットはラバーとラバーコードから選択可能。カーブフレームでネットインを広く確保。ハンディショートとアジャスターロングは、携帯に便利なアルミフックハンガー付き。材質(枠/フックハンガー)アルミ(グリップ)EVA(ラバーネット)ラバー(ラバーコートネット)ポリエステル・PVC
エックスワンTEPROX(プロックス)7日以内出荷から9日以内出荷
シングルハンドル・ダブルハンドルをラインナップしたPEライン付モデルPEラインが付いた2000番スピニングリール。シングルハンドルPE0.8号巻、シングルハンドルPE1号巻、ダブルハンドルPE0.8号巻、ダブルハンドルPE1号巻の4ラインナップ。エギングをはじめ、幅広く扱えるベーシックスぺック。
ギア比5.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67ドラグ力(Kg)最大:4適合ライン(号)付属PE:0.8相当/約150
エックスワン海上釣堀PROX(プロックス)9日以内出荷
PEラインが付属した海上釣堀専用モデルPEライン4号を約50mセットした海上釣堀専用スピニングリール。4000番ボディにラウンドEVAノブを搭載したパワーリール。付属のPEラインは10mごとに5色の色分けをしたカラーマーキング仕様。・PE4号/約50m付(10m毎5色カラーマーキング)・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ・シャローアルミマシンカットスプール・ラウンドEVAノブ
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)規格4000ハンドル長さ(mm)75ギア比4.8:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)最大:10標準自重(g)450適合ライン(号)付属PE:4/約50
デプスチェッカーPROX(プロックス)9日以内出荷
棚取りや糸巻きの計測に便利な水深計カウンターがメートル単位で表示される水深計。ロッドのお好きな位置に挟み込むだけで取付け可能なワンタッチ仕様。ローラーが時計回りに回転するようにラインを2~3回巻き付け、テンションをかけてからラインを放出するとカウンターが1m単位で表示されます。ラインの巻き替え時、長さの計測にも使えるのでラインを無駄にしません。直径15~25mmのロッドに取付け可能。・カウント単位:メートル・最小計測単位:1メートル
攻棚ラウンドワカサギPROX(プロックス)9日以内出荷
ワカサギ専用のコンパクトリールワカサギ釣り専用の小型ラウンドリール。ライトラインを扱いやすい幅狭スプール。棚停止フックを搭載しており、狙った棚へ落とせます。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。
ベアリング2BBハンドル右ハンドル長さ(mm)68自重(g)160ギア比6.1:1糸巻き量(号-m)1/100(ナイロン)最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57ドラグ力(Kg)最大:2
根魚権蔵キワスピンPROX(プロックス)9日以内出荷
キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ・軽量アルミスプール・SS(スリムストレート)EVAノブ
ハンドル長さ(mm)40糸巻き量(号-m)1.5/100(ナイロン)最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51ドラグ力(Kg)最大:3標準自重(g)155
攻棚ワカサギ マルチアクションテーブル ハイタイプPROX(プロックス)9日以内出荷
ワカサギ誘い用の電動リールテーブルワカサギ誘い用のタタキ台に最適な電動リールテーブル。幅広い高さ調節ができ、フィールドに合わせてマルチな使用が可能。脱落防止ネジで天板の高さ調節・角度調節・回転調節が自由自在。お好みのポジションに電動リールをセット可能。天板は使用感の良いラバーシートを採用。アーム部に脱落防止ロープの取り付けも可能。万力式は桟橋やボートのヘリなどに万力で簡単に取り付け。取り付け部の形状によって縦付け、横付けに変更でき、1.5cmから11cmの幅に取り付け可能。スタンド式は置くだけで設置。氷上や桟橋などで活躍。
エックスワンSJX8PROX(プロックス)9日以内出荷
強度に優れた8本編みPEライン付属のショアジギングリールショアジギング専用のPE付きスピニングリール。4000番のボディサイズに8本編みのPEラインが巻かれたアルミスプールを搭載。付属のPEラインは1.5号相当と2.0号相当の2ラインナップ。ショアからのジギングに最適な約200m付属。75mmのアルミハンドルにラウンドEVAノブを搭載しパワフルな巻き上げが可能。ハンドル左右付替え可
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)ハンドル長さ(mm)75ギア比4.8:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)最大:10
吸盤ロッドハンガー マーク2PROX(プロックス)9日以内出荷
竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。
材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)色レッド/ブラック耐荷重(kg)1全長(cm)使用時:25ポール径(Φmm)約6収納時寸法(cm)15
エックスワンオクトパスPROX(プロックス)9日以内出荷
PEラインが付属したタコ専用モデルPEライン4号相当を約100mセットしたタコ専用スピニングリール。吸着したタコとの強引なやりとりも可能なハイトルク仕様。4000番のボディにラウンドEVAノブを搭載。パワフルなリーリングで大ダコもリフトアップ。タコエギやタコジグなどに対応するタコ専用スピニングリール。・PE4号/約100m付・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ・アルミマシンカットスプール・ラウンドEVAノブ
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)規格4000ハンドル長さ(mm)75ギア比4.8:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)最大:10標準自重(g)430適合ライン(号)付属PE:4/100
アイスドリル電動用ベアリングアダプター4PROX(プロックス)7日以内出荷
新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。電動ドリルチャック部は10mmに適合。MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)シャフト径(Φmm)約17.8適合径(Φmm)チャック部:10
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
SSチューンセットNishine Lure Works(ニシネルアーワークス)税込¥439¥399