マグネットでピタッと!取り付けできるコンパクトな竿受。強力なマグネットで取り付けできるコンパクトな竿受。釣り公園の柵や船べりなどに付けるだけで竿が掛けられます。面ファスナーベルトを巻きつけて、マグネットが付かない柵でも取り付け可能。面ファスナーベルトは2本付属で柵の太さによって長さ調節が可能。付属のプレート(両面テープ付)を使ってクーラーなど平たいところにも取り付け可能。コンパクトなので持ち運びにも便利。夜釣りに嬉しい夜光カラーと忘れ物防止の視認性が良いピンクカラーの2カラーラインナップ。・付属品。面ファスナーベルト2本。プレート(両面テープ)1枚
直径(mm)対応竿:30以下
サーフなどで使い勝手の良いフィッシング三脚。丈夫で軽いアルミ製のフィッシング三脚。角度調節可能な可動式竿受と竿掛けが付いた2WAY仕様。脚は伸縮、竿掛けは折りたたみが可能でコンパクトに持ち運び可能。・材質。(パイプ)アルミニウム。(竿受)ナイロン
竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー。竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。
材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)
色レッド/ブラック
耐荷重(kg)1
全長(cm)使用時:25
ポール径(Φmm)約6
収納時寸法(cm)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
チョットの仕舞でけっこう伸びる!V字竿受。細い竿に対応するV字竿受が付いたコンパクト三脚。脚が5段階伸縮構造で、収納時はわずか19.5cm。使用時は12.5~30cmまで高さ調整可能。開閉調節部を回すと脚の開き方が調整できます。また竿受部分は角度調整可能なロック機能付。ワカサギ釣りから波止釣りまであらゆる釣りに対応した持ち運びに便利な小型三脚です。・パイプの直径:約10mm
材質アルミ/ナイロン(脚/竿受)
質量(g)19.5
耐荷重(kg)0.8
使用時寸法(cm)12.5~30
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
サーフなどで使い勝手の良いフィッシング三脚。丈夫で軽いアルミ製のフィッシング三脚。餌付け器がセット可能なスタンダード。脚は伸縮、竿掛けは折りたたみが可能でコンパクトに持ち運び可能。・材質。(パイプ)アルミニウム。(竿受)ナイロン
竿先を守る穂先カバー。ロッドの穂先を守るクロス素材のティップカバー。ネオプレンロッドベルトで簡単しっかり固定。曲がりを防ぐグラス製のシャフト入り。長めサイズの55cmは胴調子の竿にもおすすめ。カラーはブラック×レッドパイピングとブラック×パープルパイピング。大切なロッドを守ってくれるアイテムです。
材質(生地)ナイロン/ (シャフト)エポキシグラス
軽量・しなやかなSグラス採用の本格タナゴ竿の三作目。本格タナゴ専用竿『小技タナゴ』の三作目。タナゴ専用のしなやかな6:4調子。ブランクスに強度のあるSグラスを採用し、小継竿とは思えない綺麗なカーブをえがきます。操作性を重視した握りやすいグリップ形状。タナゴ釣り専用の軽量振出ロッド。
仕舞(cm)26.5
先径(mm)0.7
極細内径の形状記憶合金ワイヤー。極細内径の形状記憶合金ワイヤー。中通し竿には必要不可欠で、なくしやすいワイヤーにスプールをつけたました。癖がつきにくく、収納に便利。球状先端とチューブカバー付で竿にキズをつけにくい構造。・チューブカバー付で挿入時引っかからない。・球状先端でキズがつかない。・スプール付で収納便利
サイズ0.3Φ×1.5m
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
操作性抜群 ピンポイントの攻略に最適。デザインを一新、ピンポイントを確実に打ち込むのに最適な7:3調子。ローラートップを採用し糸絡みを減少させ、打ち返しの多いてんからに最も使いやすく、操作性の良い竿に仕上げました。
仕舞(cm)51
先径(mm)0.8
カーボン(%)98
リールを装着したまま収納できるセミハードロッドケース。リールを装着したまま竿の収納が可能なセミハードロッドケース。カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。スタンダードな138サイズ。サイドには大型ポケットを採用。多彩なタックルに対応できるリールインロッドケース。・材質。本体:ポリエチレン。裏地:ポリエステル。底:ポリエチレン
質量(kg)1.3
色ブラック
内寸(cm)H136×W23×D9.5
外寸(cm)H138×W24×D12.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
2ピースロッド専用のクロスロッドバッグ。ナイロン生地(420デニール)を使用した2ピースロッド専用のロッドバッグ。ティップとバッドが擦れて傷が付くことを防ぐ二層構造。出し入れ口はベルクロ付き。センターカット2ピースロッドが収納可能な7ft用、8ft用、9ft用の3アイテム。愛竿を傷から守るクロスロッドバッグです。
樹脂ボディがスリムになったタモホルダー。手持ちの小継ギャフや玉の柄に簡単に取り付けられてベストやベルトにセットすれば素早いランディングが可能な便利ツール。ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。付属スペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。材質:ナイロン樹脂・アルミ・カーボン。取付工具付属
全長(mm)180
直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3
樹脂ボディがスリムになったタモホルダー。樹脂ボディを軽量なスリム形状にしたタモホルダー。フックハンガーの角度と長さを調節できる「アジャスタブル機構」(360度回転可)は、ユーザー自身でベストなポジションをセッティングでき、タモ置きステーや受玉などに変化させることも可能。ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。付属している6サイズのスペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。材質:ナイロン樹脂・アルミ・(カーボンブラックのみ)カーボン。取付工具付属
全長(mm)180
直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3
屋内外問わずに活躍する多目的ロッドスタンド。角度調節ができる多目的ロッドスタンド。ホルスターの角度を調節できるので屋内保管はもちろん、釣り場での竿受けとしても使用可能。リールを付けたまま保管でき、スピニングリールの場合は、回転式ロックキャップ機構で脱落を防止。ハンガーフレームの高さ調節時に便利な目盛り付き。組み立て不要の完成品。コンパクトで持ち運びにも便利な4本用と、最大6本収納できるセミスモールな6本用の2サイズをラインナップ。屋内外問わずに活躍する軽量アルミ製ロッドスタンド。
幅(mm)~16.5(リールフット)
径(Φmm)~37.5(ロッド)
ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1。ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm
材質EVA/PP(本体/蓋)
直径(Φcm)ロッドホルダー収納可能:4
フックサポートと大型吸盤で強力吸着!。車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに!クーラーに取り付けて竿掛けに!ウェア干しのフックに!。吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しもラクラク。様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガー!。吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合…。50~60℃のお湯に吸盤面を約5~6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。・材質。(本体)ABS樹脂/エラストマー樹脂。(吸盤)塩化ビニール樹脂。・耐荷重:5kg。・ロッド対応直径:17mm以下。・耐熱温度:70℃
耐荷重(kg)5
耐熱温度(℃)70
直径(mm)17以下(ロッド対応)
カットウ仕掛けで狙うフグ専用ロッド。カットウフグ専用ロッド。明石海峡の水深と激流も攻略するMax80号の錘負荷。張りのあるカーボンソリッドトップは、ホワイト塗装×オレンジ糸巻きでカットウ仕掛けを付けてもフグの繊細なアタリをしっかりキャッチ。8:2の先調子で竿先が曲がりすぎることなくわずかなアタリを鋭く掛ける専用設計。フグのさわりも捉えるカーボンシャフトにバット部のみグラスクロスをまとわせ強靭に仕上げたGXB(グラスクロスバット)を採用。カットウ仕掛けで狙うフグをターゲットにした専用船ロッド。・カーボンソリッドトップ
全長(cm)161
元径(mm)12.2
継数(本)2
仕舞(cm)99.5
錘負荷(号)Max80
先径(mm)1.6
カーボン(%)94
標準自重(g)106
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
丸穂先付属!グリップに穂先を収納できるワカサギロッド。丸グラスソリッド穂先を使用したワカサギ専用ロッド。オリジナルマウントシステムで元径5mmのお好きな穂先に交換出来ます。斬新なデザインのスケルトングリップは収納時の穂先の保護にも役立つ優れもの。使用時はグリップ内に収納した穂先を取り出し逆さに継ぐだけ。スピニング・ベイトどちらも使用可能。付属の穂先は21cmの丸グラスソリッドを採用。アクションはSSSアクションとSSアクションの2ラインナップ。ドーム船、氷上釣り、桟橋釣りなどに対応。・丸グラスソリッド穂先。・対応竿直径:5mm
元径(mm)22
継数(本)2
仕舞(cm)25.5
標準自重(g)43
ガイドの上向き下向き、角度調節が自在にできる軽量スリムな穂先ジョインター。ワカサギの穂先を自由にセットできるジョインター。その日の状況に合わせて穂先の角度を無段階で調節可能。ガイドを上向き、下向きどちらでも使えるのでアタリが出にくいときや仕掛けの沈下速度を早めたい時に簡単に調整可能。直径5mmの穂先に適合します。軽量スリムなワカサギ穂先専用ジョインターです。・専用六角レンチ付属
直径(mm)対応竿:5
自重(g)4.7
初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。並継39cmのロッドは氷上・ドーム船・桟橋・ボートなどフィールドを問わずに使えるレングス設計。穂先は専用ケース付。国産のナイロンライン1号約30mが巻かれたリールは扱いやすいイージークラッチを採用。レバー式で押すだけでON/OFF操作が可能。仕掛けも付属した簡単ワカサギ釣りセット。・ロッド:並継39cm。・リール:国産ナイロンライン1号相当約30m付。・仕掛け
適合リール糸:1号約30m付
全長(cm)竿:39
自重(g)50
ギア比1:1
継数(本)2
1本
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。