釣具 :「釣り 仕掛け」の検索結果
<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。
用途ウキ釣りに必要なウキ・仕掛けが全て入ったパーフェクトセット!
<1.5号以上の磯竿で楽々キャストできる、ウキ・カゴのセット>どうしてもフカセ釣りでは釣れない、そんな時が出番です。磯竿1.5号以上で楽にキャストできるウキとカゴを、最適な浮力の組み合わせでセットにしました。本格的な遠投竿などを用意しなくても、仕掛けを結び変えるだけですぐにカゴ釣りを始められます。 <投げやすさと絡みにくさを追求した、テンビン一体化型オリジナルカゴ>投入時にツケエを引っかけるホルダーを、カゴ下部に装備しました。着水と同時にハリはカゴから離れるため、仕掛け絡みもなくスムーズに振り込めます。 <よく見え、感度抜群の専用ウキ>遠くまで流しても良く見える、カゴとの相性抜群のウキをセットしました。トップを取り外せば、ケミホタル37を差し込んで夜釣りにも使用可能です。
用途釣れない時の秘密兵器!フカセロッドで楽しむライトなカゴ釣りセット
<フカセ釣りにおける仕掛けの抵抗を抑えた極小サイズ>昨今の繊細なタックルに対応し、水中での抵抗と視認性を両立した新時代のからまん棒です。ウキの浮力に余計な負担を与えず、自然な状態で仕掛けが沈降します。 <滑り難い表面仕上げに糸を真っ直ぐに保つスリット加工>投入時のズレを軽減する表面加工と道糸への折れを防ぐスリット加工で、トラブルなく快適な釣りを楽しめます。 <ふかせウキゴムと併用で先ウキの役目を果たす高視認>有色カラーは水中視認性を高めたカラーです。
用途元祖フカセ釣り専用からまん棒
外径(Φ)×全長(mm)3×13
入数(個)6
仕掛けの絡みを解消! <「元祖」絡み防止パーツ>棒ウキなどの移動仕掛けやカゴ釣り仕掛けのカラミ防止に絶大な効果を発揮します。ワンタッチで取り付けが可能です。 <道糸にキズをつけないソフトな素材の採用>セットした状態で上下にずらしても道糸へのダメージがありません。 <遠投やハードな合わせでもズレや外れが発生しない>釣研ウキゴムとの組み合わせにより、強い力がかかってもトラブルはありません。
*繊細な釣りに必要不可欠なフカセ釣り専用ウキゴム *視認性や釣法に応じてカラーを使い分ける *耐久性、耐衝撃性に優れた特殊素材を採用
用途より繊細な仕掛をアシスト
外径(Φ)×全長(mm)4×7
入数(個)6
*膨れた上部が潮を受け、マキエと同調 <抜群の視認性で水中の動きが読める>潮の力を借りることにより、より軽い仕掛けを沈めることができます。水中視認性も大幅に向上し、前アタリを確実に捉えます。 <目的に応じてサイズを使い分ける>一般的な状況ではMサイズ、視認性を高めたいときや潮流の緩い時はLサイズで確実にツケエを狙いのタナに送り届けます。 <潮を捉え、ラインも通しやすい上部ディンプル加工>上部ディンプル加工を施すことで、水中で潮をしっかりと捉えてマキエと同調し、仕掛けセットの際にもラインが通しやすいため、仕掛け作りの手間が大幅に軽減されました。
入数(個)3
<ウキ釣りになくてはならないシモリ玉の基本形> *ウキ釣りには欠かせない高機能を備えたシモリ玉 *視認性に優れた鮮やかな蛍光オレンジのカラーリング *波止の小物狙いから磯の大物まで幅広い仕掛けに応えるワイドなラインナップ
入数(個)8
*内部にオモリを内蔵!飛行中の安定性・遠投性を更にアップさせたカゴサビキ用ウキ <内蔵オモリにより、カゴにウキが追従しやすくなり更に遠投性が向上>本体内部に追加オモリを内蔵し、従来の「遠投カゴサビキ」よりも自重をアップ。マキエの詰まったカゴを飛ばす際の追従性が良くなることと相まって、さらに仕掛けを遠くへと飛ばすことが可能になりました。 <ソフトかつ耐衝撃性に優れた素材をボディに採用>「遠投カゴサビキ」譲りのソフトで丈夫なボディを本製品にも採用しました。とかく手荒になりがちな使用時の衝撃を吸収します。 <ケミホタル50をセットして夜釣りにも対応>そのままケミホタル50をセット可能な羽根つきトップを採用。スムーズに夜釣りに移行することが可能です。 <オモリ内蔵でウキ単体での操作性もアップ。泳がせ釣りなどでもより使いやすく>重量のある仕掛けの操作性の向上や投入しやすさを応用して、重量のある生きた魚を泳がせる場合などにも重宝します。 <全浮力非自立設定>全サイズとも、仕掛けの立ちやトラブルが一目で分かりやすい、非自立設定としています。
*とにかく簡単!良く釣れる!ルアー・コンパクトロッドで楽しむお手軽カゴ仕掛けセット <誰でも、すぐにカゴ釣りが始められるスターターキット>近場の海で、何でもいいからとにかく魚を釣りたい!そんな方におすすめしたいのがカゴ釣り。一番の悩みであるウキとカゴをセットにしました。コンパクトロッド、ルアーロッドなど、ウキ釣り専用竿でなくてもO.K!わずらわしいオモリ調整等もなくそのまま仕掛けに結べます。 <投げやすさと絡みにくさを追求した、テンビン一体化型オリジナルカゴ>短いロッドでもハリが後方の障害物に引っ掛からないよう、針先を引っかけるホルダーをカゴ下部に装備しました。着水と同時にハリはカゴから離れるため、仕掛け絡みもなくスムーズに振り込めます。 <よく見え、感度抜群の専用ウキ>遠くまで流しても良く見える、カゴとの相性抜群のウキをセットしました。トップを取り外せば、ケミホタル37を差し込んで夜釣りにも使用可能です。
<耐衝撃性に優れたボディー>耐衝撃性に優れた素材を採用し、波止際への接触や仕掛け投入時のショックにもビクともしないタフさを誇ります。 <ケミホタル50に対応>チューブなどの付属品なしで、そのままケミホタル50をセット可能。夜釣りでの良型狙いにも対応した嬉しい装備です。 <ライトタックルでもフルキャストが可能な重量設定>コンパクトロッドでもキャストができるよう、オモリ付カゴの重量を加味した軽めの重量設定としていますので、体力に自信がない方や不慣れな方でも安心してフルキャストが可能です。
*オキアミ対応、狙ったタナでしっかりマキエを放出できる反転ちょいカゴ <狙ったタナでしっかりマキエを放出できるフタ付き構造>フタがついていることで、着水時の衝撃でもマキエが放出されにくく、狙ったタナに到達した後に「シャクる」ことで一気にマキエを放出できます。フタが開閉することでエサとしてオキアミが使えるようになり、対応する釣りの幅が広がりました。 <軽さと強度を両立した特殊ワイヤーを使用>軽さと強度を両立した特殊ワイヤーを使用する事で、型崩れしにくく、フタの固さの調整も可能な柔らかさを実現しました。1.5号の磯竿でも無理なく投げることができ、狙ったポイントを外しません。 <遊動ガン玉取り付け可能で重量調整自在のオリジナルアーム>アームのストレート部分に取り付ける遊動ガン玉のサイズを変える事で、狙うタナや狙いたいポイントに応じて臨機応変に調整することが可能です。 <絡み予防に最適な専用天秤が付属>特殊なカゴの構造に合わせて設計されたオリジナル天秤がセットされており、反転ちょいカゴと一緒に使用することで釣りの最中の絡みが激減。快適な釣りを楽しめます。 <ウキ・天秤セットは相性抜群なちょいカゴ仕掛け専用ちょいかごウキ付属>ちょいカゴ釣りで使う状況を想定して専用設計されたちょいカゴウキ(6号)が付属。ハリス・針だけ状況に合わせて準備するだけですぐ釣りが始められます。
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。