1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!シーバスモデルに鉄板バイブ専用モデルが2機種、登場!!。待望の追加モデルが2機種、登場します。追加モデルは、シーバスのジャンルで最も多用されているルアーの一つ、鉄板バイブ、スピンテール系のルアーに特化したモデルになります。1オンス(28g)のやや重いこれらのルアーも、レギュラーテーパーのブランクスで、しっかり胴に乗せて誰でも簡単に遠投出来る仕上がりを目指して作られました。またレギュラーテーパーによって全体がバネのようにしなるので、魚が掛かった後も、これらの比較的バレやすいルアーも、魚が暴れてもロッド全体が力を吸収して、バラシを低減してくれます。ティップは柔らかすぎず硬すぎず、これらのルアーをただ巻き時に、ルアーの動きを手元に感じ易く、魚のフッキング率を高めています。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。VSSリールシート+TVSフード採用:グリップはアップロック式を採用(スピニングモデルに採用)。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。PTSリールシート採用(パーミングトリガーシート):Abuのベイトキャスティングリールとのマッチング。ロープロファイルなハイギアベイトリールに最適(ベイトキャスティングモデルに採用)。STSS-862ML-KR 【シリーズ一番おすすめのスタンダードモデル!】。STSS-962ML-KR 【サーフや河川でのロングディスタンス攻略モデル!】。STSS-962M-KR 【ブレード系ルアーに対応したデイゲームスペシャル!】。STSS-992MR-TV-KR 【TV(鉄板バイブレーション、スピンテール系)スペシャルスピニングモデル】。 STSC-962MR-TV-KR 【TV(鉄板バイブレーション、スピンテール系)スペシャルベイトモデル】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン98%、グラス2% 継数(本)2 先径(mm)1.5
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング