MAX DLC (マックス ディーエルシー)待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴2つボタンで簡単操作選べる4つの方法の糸入力下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶船べりアラーム電池交換可能(CR2032)C6フレーム、クランクサイドプレートカーボンマトリックスドラグドラグクリックタナ取りスイッチ右ハンドル、左ハンドルSALTSHIELDピニオンベアリング糸通しピン付き専用工具付(Pモデルのみ)
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!マイクロジグなどの小型ジグ専用ロッド!2、3gのマイクロジグからスタンダードな20gのメタルジグまでキャスト可能なライトアクションのスーパーライトショアジギングモデル。メタルジグはもちろん、ジグヘッド単体も使用可能で、小型回遊魚からアジ、メバルといった身近なターゲットも気軽に狙えます。特徴Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。