釣具 :「釣り用 工具」の検索結果
OCEANFIELD BG (オーシャンフィールド ビージー)。ドラグMAX10kg、ロングパワーハンドル、オプションダブルハンドル装備のハイパフォーマンスビッグロープロファイルリール。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。バックアップラチェット。EVAビックラウンドノブ。デュラギヤブラスギヤ。下巻目安ラインスプール。専用工具付。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。3ポジションパワーハンドル。4HPCRベアリング。リセスドリールフット。105mmダブルミドルEVAハンドル付属
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ2号:260m●ラインキャパ3号:300m
自重(g)347
ギア比6.2:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78
最大ドラグ(kg)10
Fune DLC(フネ ディーエルシー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール
最大ドラグ(kg)5kg
SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)。四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!。アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。製品特徴。自重220g。Fモードブレーキ。デュラメタルフレーム。アルミ鍛造33mm スプール径。カーボンマトリックスドラグ搭載。60-70mmハンドル。ビッグラウンドEVAノブ。ギヤ比 6.4。ラインキャパ:PE1.5号-200m。ブラスギヤ搭載。デュラクラッチ。バックアップラチェット。4/1ベアリング。ソルトシールドピニオンBB。スーパーフリーHPCR BB。スペアアハンドル95mm+工具。スペアスプール PE1号-200m
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m
自重(g)220
ギア比6.4:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66
最大ドラグ(kg)7
Revo ALC-BF7 (レボ エーエルシー BF7)。アルミフレーム採用でソルトに対応した、軽量ベイトフィネスリール。新生、次世代のソルト対応のベイトフィネスリール新登場。 。自重は軽量の141g、ユーザーの好みに応じて、マグネット数を増やせるマグトラックスIIIブレーキシステムを搭載。その軽さは異次元で装着する竿の感度や特性まで向上させる。バスではベイトフィネスやミノーのトゥイッチング、シャッドのリトリーブ。SWではベイトフィネスから近年流行のボートアジングまで対応できる。製品特徴。超軽量141g。C6サイドプレート。超々ジュラルミンギヤ。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。フラットEVAノブ&80mmクランクカーボンハンドル。X-CRAFTICフレーム。マグトラックスIIIブレーキシステム。Φ32mmスプール。HPCRボールベアリング。インフィニスプールデザイン。8lb-50mスプール。替えカラードナットプレート&専用工具
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパシティ/0.235mm/8lb:50m●ラインキャパシティ/0.265mm/10lb:40m
自重(g)141
ギア比7.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71
最大ドラグ(kg)7
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)。デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップ。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。グラファイトフレーム、サイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ<bbr>PE2-300m PE3-200m PE4-150。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200m
ハンドル長さ(mm)60/72/85
最大ドラグ(kg)9
Fune DLC BG (フネ ディーエルシー ビージー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。糸通しピン付き。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ:200m●ラインキャパ:300m
ハンドル長さ(mm)60/72/85
自重(g)369g
ギア比6.2 : 1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78
最大ドラグ(kg)9kg
MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール
最大ドラグ(kg)5
KUROFUNE PH。大阪湾のタチウオや、外房でのヒラメ、仙台でのカレイ、相模湾のライトアマダイ、東京湾でのライトアジ、ライト五目に最適。不意な大物が掛かっても安心のドラグMAX7kgで安心。 船小物両軸のパワーバージョン。塩ガミしないソルトシールドピニオンベアリングで新登場。ブラスドライブギア、パワーハンドル、ドラグクリック、カーボンドラグ7kg搭載、オールマイティな船手巻きリール。ドラグクリッカー付で竿掛けで待ちの釣りでもアタリを知らせてくれます。ハンドルの長さも、60mmと70mmの長さの設定で、仕掛けに合わせて調整可能です。製品特徴。自重210g。33mm スプール径。ギヤ比 6.4。60-70mmハンドル。ビッグラウンドEVAノブ。糸巻量:PE2-200m。PE1-200m(PE1号1/2ライン下巻き時)。ブラスギア搭載。ブラスギアシャフト。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリッカー。バックアップラチェット。4/1ベアリング。SALTSHIELDピニオンベアリング。専用工具付
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):120m
自重(g)210
ギア比6.4:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66
最大ドラグ(kg)7
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。