2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンストロシリーズ第一弾のモンストロ75。エルホリゾンテ78をベースに、ガイドの小口径化・バット部のパワーアップ・ショートレングス化等・モンストロシリーズは琵琶湖のMAXサイズのバスを獲るためにより特化したツララロッドと言えます。モンストロ75は硬いが曲がる、シャープだが粘る。魚を掛けた時に浮かす力は折り紙付きです。相反する性能を内包するモンストロシリーズの、対モンスターバス用バーサタイルロッドです。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):30 質量(g)Cast:1/2~7oz、Rod:214 寸法(cm)Folded Length:182.5、Rear Grip Length:35
1本
64,980 税込71,478
5日以内出荷

魚がチェイスしている最中も、繊細ながらもシャープにルアーを動かし見切られないアクションが必要となります。小さなプラグでも繊細なアクションを可能にするティップはもちろん、フッキング後の強烈なファイトへ瞬時に対応できる瞬発力。そして耐えうるパワーを求めてテストが続けられました。小口径多連結のストローセッティングを搭載し、ロッド全体の瞬発力を向上。加えて、ロッド全体で曲がり、カスミアジの強力なファイトに対応するパワーを兼ね備えました。リーフでのカスミアジゲームを始め、近海10kgクラスの魚を釣るために必要なスペックを備えたロッドに仕上がりました。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):8'2"●PE (# ,MAX):4 質量(g)Cast:25~100、Rod:318 寸法(cm)Folded Length:161、Rear Grip Length:46(リールシートの中心より)
1本
74,980 税込82,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング