<独自開発のCFテール(PAT.P)>水に浸す事によりナチュラルで艶めかしいアクションを演出することが可能。*ご使用になられる前にパッケージに同封しております取扱説明書をご覧ください。*CFテールは消耗品となります。繰り返しご使用になられた場合、強度等が落ちます。破損した場合はパッケージに同封しております専用スペアパーツと交換をお願い致します。 <V字ジョイント構造>ボディの過度な回転を抑制します。
用途【デッドスローで魅せて狂わす?】超低速域リトリーブでは水面直下を艶めかしく漂い、瀕死のベイトフィッシュを演出。首振りアクションではピンスポットで移動距離を抑え、カバーに固執しているターゲットにじっくりとアプローチすることが可能。デッドスローでしか表現できない、だからこそ騙せる魅惑のアクションを誰もが安定して使えるジョイントベイト。それが「Slowth150(スロース150)」です。
<タングステンサウンド>ワンノッカー仕様のタングステンボールが生み出す「重低音」と「強波動」はアピール力抜群。 <カナード構造>Avido190から継承したカナード構造により抜群のキャスタビリティと幅広い速度域に対応するアクションレスポンス&安定感を実現。 <大きめのヘビーフック搭載>遠くのバイトも確実に掛けて獲るためボディサイズに対して大きめのフックをセレクト。ヘビータックルでも安心してフッキングが可能。
用途【その対応速度域は∞?緩急自在のスピードスター】遠投性能はもちろんのこと、高速巻きでも破綻しない安定感とキレのある動きをとことん追求しました。その最適解へと導いた洗練されたバランスによりスローな速度域でもレスポンスは抜群。ボトムラインをていねいに探るスローテンポな釣りもストレスなくこなせるリバーシブルな性能を持ち合わせています。
【新機軸、ホバスト用プレートウエイト】 独自のプレート形状がもたらす3つのアドバンテージ 1Live Flashing:反射板のような独自形状により、シンカーを挿入するだけでお手持ちのワームにフラッシング効果を追加できます。また特殊な表面処理を施すことで、あえて控えめな輝度に調整。よりベイトライクな艶めかしい明滅でバイトを誘発します。2live Rolling:シンカーを縦にしてセットすることで重心が上下に分散。アクション時のワームの倒れ込みをサポートし、より簡単にロールさせることが可能です。3Live Shooting:ライブソナー系魚探の釣り(シューティング)にも完全対応。ネイルシンカーよりも面積が広いプレート形状により、振動子から発信される音波を的確に反射。存在が捉えづらいマイクロワームも、より鮮明にルアーの軌道を魚探に映し出すことができます。*ライブソナー系魚探比較画像参照ください
<オリジナルテーパークロー>存在感のあるワイドシルエットと、適度に水を逃がすことを意識した独自のテーパー形状が特徴。しっかりと水を攪拌しながらも、「強すぎない」絶妙な水押しアクションを追求しました。 <スリッドオンリブ>ノーシンカー状態では腹部の深いリブが水をつかむことで、フォールスピードの抑制と水平姿勢の安定化に貢献。シンカー着底後に素早く水平姿勢へと切り替わる絶妙なボディバランスにも寄与しています。また、中央にはフックアップ率を高めるスリットを配置し、特にバイトの多いファーストフォール時など遠方でのチャンスも逃がしません。 <フレキシブルパーツ>ボディに配置された足やヒゲは、わずかな水流でもしっかりと動くように形状や配置を最適化。スローフォール中は食わせの微振動でアピールします。 <Feco対応製品>JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【動⇔静を極めるフリースタイルベイト】フリーリグの特性ともいえる動きの緩急を最大限に引き出すために誕生したのが「Freegel Bug」です。フリーフォールやスイミング時(動)はワイドな爪で水をしっかりと攪拌しつつも、現代のタフコンディションを想定した「強すぎない」絶妙な水押し感を目指しました。一方、シンカー着底後(静)は素早く水平姿勢に切り替わるボディバランスを追求。各部に配置した細かいパーツが自発的に微振動し、ナチュラルなスローフォールでバイト誘発します。また、「動」と「静」のアクションを巧みにこなすユーティリティ性により、フリーリグ以外での使用にも高次元に対応するフリースタイルベイトに仕上がりました。
<フックホールドシステム搭載>独自のフックホールドシステムによりフック絡みを軽減しつつテールバイトも確実に仕留めます。推奨フック:BKK SPEAR-20 SS #12(Front/Rear)*同じ番手でもフックの種類によってはしっかりとロックが出来ない場合が御座います。フックを交換される際は、必ず推奨フックにて交換をお願い致します。 <デッドリーフォール>フォール時は張り出したエラが水を受け、まるで弱った必死に潜っているような動きを演出。 <3Dダートアクション>幅広な左右へのスライドを軸に、上下方向のダートが不規則に混在。一定の動きを見切るスレたターゲットの本能を刺激。
用途【イレギュラーを意のままに。全方位型リアクションベイト】ニュートラルなターゲットへの特効メソッドとなるワインド釣法。その特徴ともいえるキレのよさと不規則な動きゆえに生じるミスバイトやフックへの糸絡みといった弱点を徹底的に排除。アクション性能を損なうことなく、ストレスフリーで扱えるダーティングベイトとして完成したのが「Amo50(アモ50)」です。
<オリジナルテーパークロー>存在感のあるワイドシルエットと、適度に水を逃がすことを意識した独自のテーパー形状が特徴。しっかりと水を攪拌しながらも、「強すぎない」絶妙な水押しアクションを追求しました。 <楕円形状ボディ>フリーリグをメインとするフリーゲルバグの扁平ボディから楕円ボディに変更。ジグストでの使用を想定し、ラバージグのワームキーパーでボディが裂けないようブラッシュアップ。 <フレキシブルパーツ>ボディに配置された足やヒゲは、わずかな水流でもしっかりと動くように形状や配置を最適化。フォール中は食わせの微振動でアピールします。 <Feco対応製品>JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【縦横無尽に掻き回す。その攪拌力、圧倒的?】艶めかしく漂うのではなく、しっかりと水を叩き押す強い攪拌力が最大の持ち味です。その抜群の集魚力に加え、コンパクトボディならではの高い食わせ能力も兼備。ジグストをメインとした横方向はもちろん、撃ちものなどの縦の釣りでもその優位性を存分に体感いただけます。
<アクションを安定させる薄型一体リップ>巻きを主軸にしながらもトゥイッチなどのロッドワークにも機敏に対応する高バランス設計。 <マグネット式重心移動システム搭載>ベイトタックル、スピニングタックルともに扱いやすいウエイトボリュームに設定し、キャスタビリティの向上を追求。
用途【小粒ボディに秘めた引力。スモールミノーイングの新境地】小魚やエビなど多種多様なベイトに合わせやすいスモールシルエット、それでいて弱すぎずにしっかりアピールできる水押し感を追求。巻き展開でバイトに持ち込めるアクションを主軸にバランスを煮詰めていますが、トゥイッチなどの小技も器用にこなします。状況を問わず絶妙なサイズとシェイプに詰め込んだマルチパーパスな性能(万能性)をご体感ください。
<オリジナル三又テール>左右に分かれたテールがブレーキとなるため「より一点で、よりスローに」アピールできます。また、ロッドワークの強弱に応じてテールアクションが細かく変化。バスに見切られにくいタイトな波動でバイトを持ち込みます。 <特殊エアホール構造>ロールアクションをサポートする絶妙な浮力バランスを追求した特殊形状の空気室。低重心化によりノーシンカーリグ(I字引き)での姿勢安定性も抜群です。 <セミラウンドボディ>スト系リグで多用されるフラットサイド系とは異なり、ボディ断面は真円に近いセミラウンド形状を採用。ロールの動き出しを妨げることなくスムーズにアクションを繋ぐことが可能です。 <Feco対応製品>JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【変幻自在、喰わせの波動】スト系リグの基本性能といえるロールアクション。中でも「低速域での安定性とレスポンス」にこだわり抜いたリアルフィッシュ系ワームです。容易にロールさせやすいのはもちろんのこと、ロッドワークに対して機敏に反応するためアクションの緩急は思いのまま。サイトフィッシングやチェイス時の接近戦でこそ、多彩な波動で仕掛ける「攻め」の釣りが展開できます。
<スイベルジョイント構造>スイベルジョイント構造を採用することにより、基本アクションであるグライドアクションがより滑らかとなり、ベイトフィッシュのようなナチュラルアクションを実現。 <カナード構造>アクション姿勢が安定することによりアングラーからの入力に対してミスアクションを低減。また、キャスト時にエッジ部分が周りの空気を制御し、飛行姿勢も安定する為、ロングキャストが可能となります。 <2種類のテールを付属>超高速~低速までの幅広いリトリーブスピードに適応。爆速リトリーブも効果大。ゆったりとした水押しの強いロングスケーティングアクションが可能。
用途【チェイスだけでは、もう終わらせない】基本性能ともいえる滑らかなグライドアクションを軸に、多くのリップレスタイプが不得意とするダートやテーブルターンといった小技にもハイレスポンスで対応できるボディバランスを徹底的に追求。相反するともいえる2タイプのアクションを高次元で両立したのが「Avido190」です。
<専用設計のオリジナルブレード>回転レスポンスと引き抵抗のバランスを追求した専用コロラドブレードを搭載。 <ブレなし直線軌道のロールアクション>リップ付きにした最大の理由はボディのロールアクション。スピンテール系ならではのブレない直進性を維持しつつ、テールを振らずにロールし続けることでターゲットに見切らせにくい効果があります。
用途【「あと一歩」を詰める魅惑の直進ロール。スピンテールxミノーという革新】「投げて巻いて簡単に釣れる」をコンセプトに、スピンテール系ルアーならではの手軽さと実釣性能をミノーシェイプに落とし込みました。ブレードの回転を損なわないよう絶妙なパワーバランスを追求したリップ形状により、一般的なスピンテール系にはないロールアクションを付与。ターゲットも未体験の新波動でスレた個体にも効果的にアピールします。また、泳ぎ出しの安定性を優先してウエイトは固定重心とすることで、着水後の巻き始めからもバイトチャンスを逃がしません。
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。