45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<使用方法>1:高速リサイクラー2.0のハンドルギア部分に押し当ててご使用ください。 2:ライントラブルや怪我を防止する為、回転方向をご確認の上、徐々に回転をあげるようにして巻き取りを開始してください。 3:巻き取りを停止する際は、電動ドライバーの回転を止めるのではなく、回転させたままハンドルギア部分から離すようにして停止させてください。 <対応電動ドライバー>*六角軸6.35mmスリーブタイプ、3爪チャックタイプの電動ドライバーでご使用頂けます。
用途電動ドライバーに装着して、高速リサイクラー2.0(別売)での巻き取りを「楽に」「速く」行えるオプションパーツ! 材質ビット:S2合金/本体:ガラス繊維強化プラスチック/ラバー:PVC 寸法(mm)62×59×79 質量(g)66
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

<巻き取り方法>1:折り曲げた本体を起こし、固定リングを回してください。 2:リールをパイプシートに固定して下さい。 3:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーを固定してください。 4:スプールをセットしてください。(回転ブレ抑制のため、図を参考に各種スプールのセンターの凹凸に合わせてA・Bの非対称アームで挟んでください)*調節ネジを緩めるとアームが開き、締めるとアームは閉じます。 5:テンションを調節してください。*調節ネジを強く締めるとテンションも強くなります。 6:リールのスプールにラインを結んでください。 7:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーをフリーにしてください。 8:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取ってください。
用途スムーズでラクラク!糸ヨレ徹底解消!! パイプシートで大型リールをガッチリ固定でき、リールに巻けばスプールが回転する自動糸ヨレとり回転システム。 強力テンションでもスムーズ&ラクラク巻ける高剛性カーボンボディで大型スピニングから両軸リールまでセットOK。 単品スプールから600mの連結ワイドスプールにも対応、これで糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。 両軸リールも使用できます。 適合リール:大型スピニング(投・10000番クラスまで)・両軸リール 寸法(mm)426×150×55(収納時)、212×200×55(折畳み時) 質量(g)330 最大径(Φmm)125 最大クランプ取付幅(mm)80
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)315 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)155×140×55
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

<使用例>ギザギザ付の突起が糸クズを絡めとります。回転シャッターで切れ端のこぼれ落ちを防ぎます。 <切れ端・糸クズ回収方法>1:回転シャッターを開け、切れ端・糸クズ(輪状に短くまとめる)を入れる。 2:ワインダーを親指で矢印方向に回し、糸クズ等をケースに回収し、回転シャッターを閉じる。 3:糸クズの廃棄はココを押してフタを開け、糸クズをつまみ出して廃棄。 *バッグやポケットに入れたり、クリップオンリール等に装着してご使用下さい。
用途ポケットサイズの「切れ端x糸クズ」回収器。回転シャッターとワインダーで、切れ端から糸クズまでをスッキリ回収! 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)73×20 質量(g)24
1個
569 税込626
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<ご注意>スナップのフック部分は、オモリやカゴ類のヨジレで外れることがあります。仕掛け投入前にはフックが掛かっているか必ず確認をお願いします。 透明パイプ持ちながら大物を引き寄せてもパイプは折れることはありませんので、安心して取り込んでください。
用途よく伸び、よく縮む、折れなく強度は抜群!! オモリの取り付け部分が回転するので、オモリが天秤に絡みません。 オモリとカゴは天秤に絡まない回転リング式、透明パイプを金属パイプに強く差し込んで下さい。
1個
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

<巻き取り方法>1:折り曲げたアームを起こし、アーム固定リングを回して下さい。 2:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーを固定して下さい。 3:ネジを緩めて、テンションカラーを抜き取って下さい。 4:スプールをセットしてください。 5:テンションカラーを差し込み、軽くネジで固定して下さい。(但しネジの底に必ず締めてください) 6:テンションカラー全体を回してラインのテンションを調節して下さい。 7:リールのスプールにラインを結んで下さい。 8:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーをフリーにして下さい。 9:アーム部分を水平にし、回転ホルダーのバランスが取れるように、調節バランサーを左右に移動して下さい。 10:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取って下さい。
用途糸にやさしい手巻きホルダー。 リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム。 糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ちします。 また、釣り場ですずに差替OK,細いラインを使用するルアーに最適です。 両軸リールや、ヨレやすいPEラインの巻取りにGOOD! 折り畳むとコンパクトに収納でき、釣り場への携帯に便利です。 寸法(mm)342×160×25(使用時)、185×152×25(折り畳み時) 質量(g)165 最大径(Φmm)120 取付幅(mm)スプール最大:30
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ラインカッター(別売)などを装着できるスナップ付リール(最長70cm)に小さなパーツを収納できるマイクロケースが合体。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 カラビナでDカン等にも装着可能。
用途最長70cmまで伸びるスナップ付リールに小さなパーツを収納できるマイクロケースを合体!! 360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグにカンタン装着。 小さなパーツを「パッ」と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。 寸法(mm)115×36×34 質量(g)22
1個
949 税込1,044
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第一精工受太郎
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)295 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)100×150×45
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

<使い方自由自在!>エサ付け、取り込み時のロッドのチョイ掛けに! 水くみバケツ、コンビニ袋のぶら下げに! フック部は360°回転するので角度調節自由自在!
用途受太郎・受二郎シリーズ専用オプション。 受太郎・受二郎の万力部に赤セットネジで取り付けます。 フック機能でロッドを立てかけた時のヨコすべりを防ぎます。 ロックレバー付でレバーを閉じれば不意なロッドの脱落を防ぎます。 適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・受二郎・受二郎130・スーパー受二郎・スーパー受二郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130・スーパーパイプ受太郎・スーパーパイプ受太郎プラス 寸法(mm)130×48×35 質量(g)74
1個
879 税込967
6日以内出荷

第一精工磯受太郎
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで 質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110 収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)515 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)220x140x60
1台
5,398 税込5,938
6日以内出荷

<吸着方法>1:テーブルや車等、吸着面の汚れ、水分をきれいに拭き取る。 2:吸盤のみを取り付ける。 3:吸盤のボルトにワッシャーを入れ、カバーを被せる。 4:ヨコ取付か、タテ取付かを選択する。*内蔵ナットが回転します。 5:吸盤のボルト部分と内蔵ナット部分を本体を回しながら締め付けて下さい。*ボルトで引っ張られ、吸盤内が真空状態になり強力吸着できます。 <本体・カバー・吸盤がセットされた状態からの吸着方法>吸盤のボルトと本体をできるだけ緩め、本体を吸着面に強く押し付けた後、回して強力吸着させて下さい。
用途空スプールを再利用!環境にやさしい! リールのラインを空スプールを再利用してスピーディーに巻き取り、保管できます(ベアリング2ケ内蔵でスムーズ回転)。 また巻き取ったラインもリールにラクラク巻き戻すことができます。(テンション調節も自由自在) 強力吸盤で固定するので、テーブル・窓ガラス・車のボンネット等に取り付けられ、釣り場でラインをリールに巻くのにも最適です。 寸法(mm)190×90×100(カバー含む) 質量(g)195 シャフト径(Φmm)5.6 取付幅(mm)スプール最大:70
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

第一精工両軸受太郎
タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)375 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)170×145×60
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

第一精工ピッカーズEX
<Triple Eight Knot>1:ラインとリーダーを重ねた1cm程度の輪の中にピッカーズの先端を閉じて通す。 2:輪の中で先端を開いて3回転させる。 3:その後、リーダーとラインを挟んで輪の中をくぐらす。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカットする。(締め込むときは、唾などで湿らせて下さい。) <3.5Knot>1:ラインとリーダーを重ね輪を作り、ピッカーズを輪の中をくぐらせリーダーとラインを掴みます。 2:掴んだ2本を引き抜きます。これを3買い繰り返します。(1回ごとに重ね部分を持ち直すとやり易いです) 3:さらにラインだけを1回引き抜きます。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカット。(締め込む時は、唾などで湿らせて下さい)
用途「トリプルエイトノット」や「3.5ノット」がカンタン・素早くセットでき、ワーム掴み・ジグアイのライン通し・ラインカッターを装備したマルチピッキングツールに小さなパーツを収納できる「クリップオンリール+マイクロケース」をプラス。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 付属品予備JIG EYE Line Pickerx1・専用ドライバー×1 寸法(mm)188×36×34 質量(g)38
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:ベルトや取っ手を避け、クーラー側面の平面部分にポールホルダーを接着テープで圧着させ、ビス4本で固定する。(接着テープだけで固定の場合は取付強度はビス止めより弱くなります。) 3:ポールホルダーのB印に受三郎を差し込んでセット完了。(*ポールホルダーのA印にはサンドポールが取付できます。)
用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法43cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ45~68cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 付属品ポールホルダー1ケ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)4本 寸法(mm)ポールホルダー:180×54 質量(g)340(含む、ビス4本) 収納寸法(mm)430×88×58
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 質量(g)476 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)182×150×58
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

第一精工ピッカーズ
<Triple Eight Knot>1:ラインとリーダーを重ねた1cm程度の輪の中にピッカーズの先端を閉じて通す。 2:輪の中で先端を開いて3回転させる。 3:その後、リーダーとラインを挟んで輪の中をくぐらす。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカットする。(締め込むときは、唾などで湿らせて下さい。) <3.5Knot>1:ラインとリーダーを重ね輪を作り、ピッカーズを輪の中をくぐらせリーダーとラインを掴みます。 2:掴んだ2本を引き抜きます。これを3買い繰り返します。(1回ごとに重ね部分を持ち直すとやり易いです) 3:さらにラインだけを1回引き抜きます。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカット。(締め込む時は、唾などで湿らせて下さい)
用途「トリプルエイトノット」や「3.5ノット」がカンタン・素早くセットでき、ワーム掴み・ジグアイのライン通し・ラインカッターを装備したマルチピッキングツール。 付属品予備JIG EYE Line Pickerx1・専用ドライバー×1 寸法(mm)106×23×15 質量(g)19
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ 質量(g)680 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)252x148x74
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

第一精工筏受太郎
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。 付属品台ネジ2個 質量(g)230(台ネジ2個含む) 収納寸法(mm)320x45x80
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング 材質竿受部:アモルファス樹脂 質量(g)585 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)178x146x60
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

<Tarn360°>360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 <Snap Catch Style>ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 <Snap Holder Style>スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。
用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。 適合0.8号~8号程度、3b~30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l)) 材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP 質量(g)28 サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6~4.5以内、高さ3.6~8.0以内
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第一精工受太郎130
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)440 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)100x210x45
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷

第一精工受太郎ミニ
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)245 取付幅(mm)有効:25~55 収納寸法(mm)114×150×45
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

第一精工MCケース#75R
スナップやリングなどの小物の収納に最適!。回転させて取り出せるマルチパーツケース
材質ポリカーボネート 寸法(mm)直径Φ75×厚さ15.2 質量(g)28
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラウトロッド(元径6mm)から投竿(元径30mm)まで。ロッドに取り付けるタイプのラインマーキーです。リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!。糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。両軸リールも使用できます。
寸法(mm)184×160×64 直径(Φmm)最大125 質量(g)272 取付幅(mm)スプール:最大80 元径(mm)取付ロッド:6~30
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

スーパー受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途スーパー受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 レバーを開閉するだけで、竿尻部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応できます。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)460 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)220x115x55
1台
3,998 税込4,398
欠品中

大容量サイズの[切れ端×糸クズ]回収器。回転シャッターとワインダーで切れ端から糸クズまでをタップリ回収!
付属品カラビナ 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)85×35 質量(g)44
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。
用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。67~87cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで 取付36cm以上のハード&セミハードバッカン専用 質量(g)520 収納寸法(mm)620×72×84 伸長(mm)870
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

超強力吸盤で完全固定!。テーブル・窓ガラス・車のボンネットまであらゆる平面部に取り付け可能なラインマーキーです。リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!。糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。両軸リールも使用できます。
寸法(mm)182×160×88(ヨコ取付)、162×178×88(タテ取付) 直径(Φmm)最大125 質量(g)270 取付幅(mm)スプール:最大80
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:セパレートホルダーのシュリンクを破り、タッピングビスを取り出す。 3:使い方を想定しながらセパレートホルダーを支柱に通した状態で、ベルトやハンドルを避け、クーラーの側面側のどの位置に固定するか検証する。 4:固定位置が決まれば、最初は接着テープだけで軽く固定してみる。 5:再度、検証し干渉等の問題がなければ接着テープを強く圧着後、タッピングビスで固定する。
用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法37cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ39~71cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで 付属品セパレートホルダー1セット、セパレートホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本 寸法(mm)セパレートホルダー:52×36 質量(g)380(含む、ビス8本) 全長(cm)71 収納寸法(mm)370×86×65 仕舞(cm)37
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。 <折りたたみ式アーム>折りたたみ式アームを磯の地形に合わせて倒し、ロックリングで固定する事により、マキエが少なくなった時に後ろ方向へのバッカン転倒を防ぎます。1:取り付けネジを水平にする。2:アシストアームを磯に当たるまで倒す、3:ロックリングで固定。
用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。46~95cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を挟んでネジを締める簡単取付。肉厚・太径パイプ使用で安定度さらにUP!転倒防止の折りたたみ式アーム装備!! 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 40cmのバッカンにすっきり収納。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで 取付36~45cmのバッカンに対応 質量(g)695 収納寸法(mm)430×78×88 伸長(mm)950
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。
用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。46~95cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を挟んでネジを締める簡単取付。肉厚・太径パイプ使用で安定度さらにUP! 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 40cmのバッカンにすっきり収納。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで 取付36~45cmのバッカンに対応 質量(g)620 収納寸法(mm)430×78×88 伸長(mm)950
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れません。また、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500 収納時寸法(mm)380×120×50 取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

船の完全フカセ釣りに!。潮流や対象魚に合わせて好みの量のコマセの帯がつくれる!。大量コマセが入れやすい大型回転窓とコマセ放出量の微調整機能付き。
付属品8mロープ、ロープホルダー 寸法(mm)270×110×110 質量(g)420
1個
6,398 税込7,038
欠品中

タチウオ・メバル・チヌ等のウキ釣りにスナップ付きで仕掛け交換がスピーディー!。餌まきボールとハリスの交換がワンタッチでタナの調整が不要!。夜光玉付きで夜釣りでの視認性がアップ!。スナップが回転するので糸撚れなし!
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クッションゴムと天秤でショックを吸収!。アワセ切れを無くしワンランク下の細ハリスが使えます。マダイ・メジロ・カンパチなど大物にも対応します。クッションゴムはスナップ付きでハリス交換がワンタッチ!。オモリは天秤に絡まない回転リング式で、パイプを差し込むだけの携帯に便利な折りたたみタイプ
適合ウキ:3.5号
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一精工チビラークGB
ゴムボート専用竿受シリーズ!。抜群の安定性!。スピニングも小型両軸リールも搭載可能、首振り、角度調節自由自在、また竿尻受部は回転するので右掛け、左掛けに対応。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
付属品細竿径用アダプターSS・S 寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×50×54(竿受)/ 70×70×50(チビサポート) 質量(g)505
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

第一精工スマカゴ中
水の抵抗を少なくしたスマートデザインの採用で落下スピードが20%速く、サビキ抵抗も軽くなっています。回転窓からアミエビを入れるので、タナまで漏れにくく、内容量も40%大きくしたのでマキエが長持ち。ゴムリングの移動で放出量も調節(全開・半開・全閉と3段階)できるので、時々回遊に特に威力を発揮します。
仕様マテリアル:ABS+GF 適合ウキ:10号 寸法(mm)33×33×117 質量(g)58.5
1個
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オキアミボイル専用杓。マキエ離れとコントロール性能を追求した専用カップ形状!。5mm×19個の水抜きホールでオキアミボイルだけがすくえるカップ形状でマキエ離れとコントロール性能を追求。グリップは方向性がよく分かり海に落としても安心のフローティングEVAグリップ製。尻手ロープ用回転リングも装備しています。
幅(mm)カップ:60×75 全長(mm)650 質量(g)42
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

<逆巻き替え Style>*小スプールからハンドローラーを介して同軸の大スプールに巻き替えることで、ラインの前後の入れ替え(逆巻き替え)ができます。 <逆巻き替えをするメリット>*リールに巻いてある使用中のPEラインの場合=ラインを逆巻き替えすることで使っていない側のラインが先端に! *下巻きは必要なリールに新品のPEラインを巻く場合=まずリールにPEラインを巻き、その上から下巻きラインをちょうど良いところまで巻く。そのラインを逆巻き替えすることでPEラインを一発でピッタリと巻くことができる! <品質>*ラインを傷付けないよう滑らかな表面にこだわったアルミ削り出しローラーを採用。 *2ボールベアリング内蔵でスムーズな回転を実現。 <逆巻き替え対応糸巻き量(リールスペック基準)「スピニングリール14000番クラスまで対応!」>*PE[号-m]:1-1800 3-600 6-300 10-180 *ナイロン[号(参考lb)-m]:3(12)-750 6(25)-360 10(35)-200 12(40)-160 *フロロ[号(参考lb)-m]:3(12)-675 6(25)-325 10(35)-185 12(40)-140 ご注意:6lb未満のラインでは破断の可能性がある為ご使用いただけません。 <スムーズな逆巻き替えが成り立つ仕組み>直径が異なる2つのスプールを組み合わせ、ラインを巻いた小スプールの直径が大スプールの直径を超えないように設定。そうすることで回転させたときに「ラインを吐き出す小スプール」よりも「ラインを巻き取る大スプール」の方が常に多く巻き取る状態を作り、足りない分は小スプールが程よいテンションを保ちながら空回りすることでスムーズな逆巻き替えを可能にします。 <塩抜き Style>*塩抜き用の穴が開いた小スプールにラインを巻き取り、スプールごとぬるま湯に浸けることでラインの塩抜きが出来ます。 *ラインの端を固定できるラインフック付き。 *塩抜き対応糸巻き量PE[号-m]:1-1800 3-600 6-300 10-180 <糸捨て Style>*大スプールのリングを取り外し巻き取ることで、リールに巻いてあるラインを抜き取り廃棄出来ます。 <糸捨て対応糸巻き量>*PE[号-m]:1-4800 3-1600 6-800 10-480 *ナイロン[号(参考lb)-m]:3(12)-2080 6(25)-1000 10(35)-715 12(40)-625 *フロロ[号(参考lb)-m]:3(12)-1800 6(25)-865 10(35)-615 12(40)-540
用途高速リサイクラー2.0(別売)に取り付けて、「逆巻き替え」・「塩抜き」・「糸捨て」の3つが出来る3変化スプール! 仕様「高速リサイクラー」でもご使用いただけます。 「リサイクラーDSフル装備」は回転方向が一定の為「逆巻き替え Style」はできません。 付属品スプールアセンブリ×1ケ/ハンドローラー×1ケ 材質スプール:POM・ABS ローラー:アルミ ローラーカバー:ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)スプール412・ハンドローラー68 寸法(Φ×mm)スプール:125×86・ハンドローラー:47×56
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷