4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラーク竿受専用 針先を痛めないイカヅノ投入器。超強力マグネットで、ツノがピッタリ吸着・固定!。軽量コンパクトで折りたたんでクーラーやロッドケースにスッキリ収納!。超強力マグネットで、イカヅノや軽量スッテが下向きにピッタリ吸着。スムーズに回転するステンレスローラーで、仕掛けや重いオモリも巻き上げがラクラク。ラーク竿受けでガッチリ固定。(オモリ置きBOX付)。仕掛けを素早く引っ掛けられる不織布スポンジ。幹糸は”ピタッ”とワンタッチに固定でき、投入時には抵抗が少なくソフトにはずれる糸止メ機能。
付属品イカラーク100専用固定アダプター 寸法(mm)515×220×55 質量(kg)1.3(含む固定アダプター) 収納時寸法(mm)340×220×70(折畳み時) マット寸法(mm)284×110
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

魚がヒットすると竿受け部を手前に引き上げることで、ショックアブソーバーが自動的に飛び出し、ロッドを理想的な角度でキープできます。リールも巻きやすく、急激な魚の引きにバラさず取り込めます。(赤ゴムを引っぱるだけで収納OK!) 竿受け部を手前に引き起こすと、腰の高さで竿を置けるので疲労度が半減し、シャクリがラクラク。アワセや送り込みにも素早く対応できます。 竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。 <携帯・収納用ドライバッグ>折りたためばコンパクトにハイラークをすっきり収納できます。水洗い後、濡れたままで風通しの良い所で乾燥させ、注油後保管して下さい。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途<ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ>荷重150kgの引きにも耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。 *魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1500 取付幅(mm)最大:85 収納寸法(mm)120×230×130(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:32まで 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 質量(g)476 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)182×150×58
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ 質量(g)680 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)252x148x74
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷