釣具 :「角度調節台」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)315 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)155×140×55
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

第一精工受太郎
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)295 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)100×150×45
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

第一精工受太郎130
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)440 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)100x210x45
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷

スーパー受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途スーパー受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 レバーを開閉するだけで、竿尻部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応できます。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)460 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)220x115x55
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

用途伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要タイプ。 質量(g)162 収納寸法(mm)384×86×50
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

用途伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要。 クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。 付属品替支柱 質量(g)クランプ:95、竿受:150 最大クランプ取付幅(mm)65 収納寸法(mm)クランプ:140×80×25、竿受:395×82×50
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷

伸縮・角度調節自由自在 、台ネジ不要タイプ。
付属品替支柱 質量(g)150 収納時寸法(mm)395×82×50
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

第一精工筏受太郎
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。 付属品台ネジ2個 質量(g)230(台ネジ2個含む) 収納寸法(mm)320x45x80
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

従来のセンター竿受の使いやすさ、便利さをそのままに、手のひらサイズのカセ、イカダ兼用コンパクトタイプ。クランプ取付タイプなので、どのようなタイプの筏でもOK。タテ・ヨコ取付可能なので、カセにも使えます。クランプをはずせば、台ネジで取り付けできます。クランプ、台ネジ付、伸縮・角度調節自由。
質量(g)345 収納時寸法(mm)222×120×50 取付幅(mm)クランプ:最大15~85
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷