11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 夜光ロケットテグス マルシン漁具

    夜光ロケットテグス

    マルシン漁具
    249税込274
    1袋(2個×1袋)
    当日出荷
    蓄光させればカゴの位置が確認できて、夜釣りに便利!
    用途夜光ロケットカゴ仕様カゴのみ全長(mm):93規格M入数(個)2
  • オクトライズ ウキウキクロー がまかつ Gamakatsu

    オクトライズ ウキウキクロー

    がまかつ Gamakatsu
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    水中で鈎先が上を向くフロートシステムで根掛かり激減
    入数(個)2
  • 手作りウレタンクッションゴム普及型 第一精工

    手作りウレタンクッションゴム普及型

    第一精工
    619税込681
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    <作り方順序>1ウレタンゴムをU字状に折り曲げて下さい。 2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。 3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押さえ込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押さえ込めば簡単に出来上がります。
    用途簡単にできる手作り材料 ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。
  • マグロ延縄釣針(ステンレス) 小松大太郎針

    マグロ延縄釣針(ステンレス)

    小松大太郎針
    12,980税込14,278
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    マグロ延縄・一本釣り専用の釣針です。遠洋マグロ・近海マグロ・沿岸一本釣りで活躍しており、有名な津軽海峡の一本釣りも本商品が多く使用されております。材質は耐錆性があり、高強度のステンレス製で、焼き・研ぎなどは古くからの伝統技法を用いて1本1本製造しております。針先は食い込みやすいよう少振りとなっておりフッキング率を向上させます。丈夫な溶接リング付でテグスなどへの取付も簡単に行えます。釣針としてだけでなく針先を加工し、アクセサリーやインテリアとしても人気があり、海鮮レストランや居酒屋などで雰囲気作りのアイテムとしてもおすすめです。
    用途マグロ延縄・マグロ一本釣り・曳縄釣り・アクセサリー素材・インテリア素材など色(表)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-25 スプリットリングウルトラワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    圧倒的強度を追求!。強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度について。シングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm。#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm。#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm。#6/6mm/約9mm/約1.5mm。#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm。#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm。#9/9mm/約13mm/約2mm。#10/10mm/14.6mm/約2.3mm。#11/11mm/16mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)0.32(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:90lb/ダブルワイヤー部測定値:150lb号数4
  • L-7 バーサタイルキーパー カツイチ

    L-7 バーサタイルキーパー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(20本)
    当日出荷
    スピナーベイト等トレーラーフックを固定するキーパーや、フックとラインのノット部を守り、ラインブレイクを防ぐシンカークッションとして等、アングラーのアイデア次第で様々な使い方が可能なバーサタイルラバーパーツです。
    用途釣り、針
  • ZH-35 レンジクロスフック 土肥富

    ZH-35 レンジクロスフック

    土肥富
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    かすかなバイトも高確率でフッキングする、超シャープな針先。魚の喉奥にフッキングしやすい角度に設計したオープンゲイプを採用。あらゆる場面で効率の良い「LARGE EYE」
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度220lb号数6
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度150lb号数5
  • STX-68 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ)

    STX-68 スティンガートリプルエクストラ

    C’ultiva(カルティバ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    深化するタフワイヤー超絶剛力クラス。PE時代になって久しい。時代の要望に、私たちはついていきたい。フックは魚との唯一の接点。生命線だ。ヒラスズキや、ショア青物師など、あえて孤高のアングラーが多用するクラスから投入を決めたSTX-58クラス。その堅実な仕事ぶりでの確信。66の時代は過去になる。ハリが変われば釣果は変わる。※線径・重量はST-66と同じです。ST→STXでもルアーのアクションは変わりません。
    用途釣り・ルアー質量(g)9.1(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数4/0
  • 音速PEジョインター がまかつ Gamakatsu

    音速PEジョインター

    がまかつ Gamakatsu
    299税込329
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。 また、短い時合いの際にラインが切れても。 すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。 初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。 この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。 挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!
    品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
釣り竿特集
おすすめ人気ランキング
釣り針