曜日別特売

カワハギ・胴突五目3本針

カワハギ・胴突五目3本針 - フィッシングマックスオリジナルカワハギ・胴突五目3本針 - フィッシングマックスオリジナルカワハギ・胴突五目3本針 - フィッシングマックスオリジナル

全長:55cm
枝:下・中針5cm/上針3cm
2セット入り
下・中針はやる気がなく、底から浮かない魚も喰わせるすいこみ重視のキツネ針&5cmロング枝、一番上の針はエサを積極的に追いかける高活性の魚を掛けられるハゲ針&3cmショート枝
夜光玉とビーズの効果で集魚力も抜群!
エサは青イソメ、マムシ、シラサエビ、オキアミ、アサリなどがおススメ!
3本針で効率よくさぐれる仕掛けです

仕様
下・中針5cm:5cm
寸法(cm)
枝:上針:3
全長(cm)
55
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78202629#Lサイズ(620287)L
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
78202690#Sサイズ(620263)S
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
78202717#Mサイズ(620270)M
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする