13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1 HAWK MARINE PRODUCTS風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1HAWK MARINE PRODUCTS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
キングフィッシャー200 シングルハンダー用風見 キングフィッシャーキングフィッシャー200 シングルハンダー用風見キングフィッシャー
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
適合マスト径(Φmm)50~63
ウインドインジケーター WINTEC(ウインテック)ウインドインジケーターWINTEC(ウインテック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
タコメーター 4000rpm 回転計 マリンテックタコメーター 4000rpm 回転計マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!速度比は1.0-360で調整可能ディーゼルエンジン対応自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
3インチクロック&バロメーター PLASTIMO3インチクロック&バロメーターPLASTIMO
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。
材質真鍮寸法(mm)幅:325×高さ:150
フォーインワン Weatherman PLASTIMOフォーインワン WeathermanPLASTIMO
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
フォー・イン・ワンは時計、気圧計、温度計、湿度計を組み合わせた製品です
材質真鍮寸法(mm)345Φ×95
4.5インチバロメーター PLASTIMO4.5インチバロメーターPLASTIMO
65,980税込72,578
1個
欠品中
140mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
4インチバロメーター PLASTIMO4インチバロメーターPLASTIMO
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
4.5インチ温湿度計 PLASTIMO4.5インチ温湿度計PLASTIMO
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
140mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
4インチ温湿度計 PLASTIMO4インチ温湿度計PLASTIMO
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
デジタル温度計 マリンテックデジタル温度計マリンテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
正確な温度を測る専用センサー付き高性能タイプ! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! 取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm) LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル温度計:10分の1まで表示 -40~125℃まで表示可能 黄色表示 専用温度センサー付き(ケーブル1m)
付属品接続ターミナル 2本材質樹脂製寸法(mm)29(直径)x53備考専用温度センサー付き電圧(V)DC12-30ケーブル長(m)温度センサー:1温度測定範囲(℃)-40~125
船舶用風向風速計 MARINE VANE タマヤ計測システム船舶用風向風速計 MARINE VANEタマヤ計測システム(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台ほか
6日以内出荷
風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。
塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
精密防振アネロイド型気圧計(指示)船舶対応気象庁検定適合品 三王精密防振アネロイド型気圧計(指示)船舶対応気象庁検定適合品三王
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから 「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。 アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。
付属品取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル材質マグネシウム、真鍮、サファイア質量(kg)約1.8目盛910~1050hPa / 683~787mmHg精度±0.7hPa / ±0.5mmHg外装色マンセル記号 7.5BG7/2最小目盛0.5hPa / 0.5mmHg

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

気象測器/方位測定機