絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1
HAWK MARINE PRODUCTS¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ディンギー用の風向計寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付
マリンテック¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷リアルタイム回転数をデジタルで鮮明表示!。高精度&簡単設置の緑色LEDタコメーター。DC8-15V(12V対応)。低速から高速回転まで幅広く対応。5-9999RPMの広範囲測定。ホールセンサー付属(NPN)。非接触で安定した回転数検出が可能。最大0.06秒更新でリアルタイムに近い高速レスポンス表示。約10秒で表示リセットされる自動ゼロクリア機能搭載。0.56インチ高視認緑色LED表示で回転数が一目でわかる。簡単設置&コンパクト設計/パネル埋め込み可能。1年保証測定範囲5-9999RPM質量(g)100電圧(V)DC8-15(12対応)出力パルス信号本体寸法(mm)72×16×36精度±2(5000RPM未満)/±3(5000RPM以上)使用温度(℃)0-50表示0.56インチ 緑色LED(4桁)検出距離(mm)10センサーホール近接センサー(NPN/3線式)【配線】茶色:電源プラス / 青色:電源マイナス / 黒色:信号線センサー寸法(mm)M12×10×55速度【リフレッシュ】0.06-0.5秒応答周波数(Hz)100センサケーブル長さ(m)1.2パネルのカットアウトサイズ(mm)68×33
デジタルレーザー回転速度計
マリンテック¥8,998税込¥9,8981式6日以内出荷接触/非接触レーザー測定可能。10-99999RPM対応の幅広い測定レンジ。非接触測定時は50-200mmまで測定可能。回転速度(RPM)/周波数(Hz)/表面速度/長さ測定など多機能測定可能。最大値/最小値/平均値表示/データホールド/メモリ機能搭載。バックライト付きLCDディスプレイ搭載で暗い場所でも見やすい。バックライトはON/OFF切替可能。1m落下テストをクリアした高耐久設計!現場でも安心して使用可能。自動パワーオフ機能搭載。保護カバー付き。1年保証付属品保護カバー/接続ヘッド/反射テープ/取扱説明書型式DLT-M522測定範囲10-99999 RPM【カウント】0ー99999質量(g)230電源(V)9電池測定項目RPM/REV/Hz/表面速度/長さ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×236機能自動レンジ/オートパワーオフ/ローバッテリー表示測定距離(mm)50-200(非接触時)各種認証CE/RoHS など
タコメーター 4000rpm 回転計
マリンテック¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
3インチクロック&バロメーター
PLASTIMO¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。材質真鍮寸法(mm)幅:325×高さ:150
フォーインワン Weatherman
PLASTIMO¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷フォー・イン・ワンは時計、気圧計、温度計、湿度計を組み合わせた製品です材質真鍮寸法(mm)345Φ×95
船舶用風向風速計 MARINE VANE
タマヤ計測システム(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか6日以内出荷風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶