表地はポリエステルひし形リップトップを使用し、通気性と撥水性を持たせています。同じ製品を2枚つなげると、ダブルとしても使用できます。ファスナーを全開にすればブランケットやマットとしても使用できます。中綿は保温性の高いマイクロファイバーを使用。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):800×1900(L)mm(Φ170×300(H)mm)●重量(g):約980●中綿量:約400g●材質:表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステル100% 中綿/ポリエステル100(マイクロファイバー)400g バッグ/ポリエステル●適正温度:約8℃~●カラー:ダークグリーン●携帯に便利な収納バッグ付
アズワン品番65-9309-69
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。