疑似餌(ルアー/ベイト) :「バイク ウエイト」の検索結果
関連キーワード
スイミングを安定させると同時に、ソフトルアーでは弱いフラッシングと攪拌を得るためにバランサーウエイトとコロラドブレードを装着させました。クロソイもキジハタも他の根魚と比べ、ストライクゾーンが広いので、アピールが高まることによって、バイト率がアップします。また、フォールでの誘いも、テールだけではなく、キラキラ、フラフラとルアー全体のハイアピールが可能。流れに乗せて、ドリフトさせるのも効果的です。
フック3/0(#)
入数(本)3
ウエイト3.5g
中空ボディの本格派マイクロバイブレーション!
用途中空ボディの本格派マイクロバイブレーション「ビビ」。高比重設計のボディが、優れたキャスト性能とクイックフォールを実現し、広範囲を効率良く探るサーチベイトとして威力を発揮します。レンジキープ力も高く、堤防やテトラなど足場の高いポイントにも最適です。腹部にサブウエイトとして内蔵した3mmのタングステン球は、ルーム内で左右への動きを自由にすることでラトルボールとしても作用。メタルジグやソリッドモデルにはないラトル効果でターゲットにアピールします。
タイプシンキング
レンジフリー
フック14(#)
レングスL(mm)40
リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)
ウエイト3.8g
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。