1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)チッパワDDブレード
【アクション】ウィードやゴミなどが多少引っ掛かっても泳ぎ続けるようセッティングが施されており、非常に根掛かりも少なくなっています。完全固定ウエイトで低重心化を図ることで、アクションレスポンスが向上。水抜けと回転が良い、ニシネルアーワークスオリジナルのブレードが装着されています。
用途【抜群の根掛かり回避アクション】ブレード付きの状態では、スローリトリーブで真っ直ぐに泳ぎ、ファーストリトリーブでは大きな蛇行アクションを発生させることが可能。ブレードを外した状態では、蛇行アクションを起こさず、真っ直ぐに潜って真っ直ぐに泳いでくる、オーソドックスなミディアムダイバークランクベイトへと変身します。 付属品オリジナルブレード/スナップ#1+ 長さ(mm)62 質量(g)19.5 フックIchikawa Kamakiri Treble#4 深度(m)2.4-3.0(フロロ16lbs使用時)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)