リチウムイオンバッテリーパック BPシリーズICOM(アイコム)4日以内出荷
仕様●電圧:7.2V●電流容量(min):3050mAh●電流容量(typical):3150mAh●防水性能:防水(本体が防水仕様の場合)●ご注意:BC-202でもBP-307の充電は可能ですが十分な充電はできません。●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0391-04
シガレットライターケーブルICOM(アイコム)7日以内出荷
<br />シガレットライターから携帯型タイプの無線機に給電するケーブル。<br />DC-DCコンバーター内蔵。
仕様●DCプラグ口径:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm●ケーブル長:1000mm●INPUT:DC12-24V●OUTPUT:DC11V/3.0A●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0391-06
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
ページ: 1/ 3