おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81
表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数最大25回分
検温方式赤外線式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。