農機用バッテリー/オイル :「エンジン」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/8.3:1 付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト 形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント 内径(Φmm)60 最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm 燃料自動車用無鉛ガソリン 定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm 燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346 乾燥質量(kg)13.2 燃料タンク容量(L)2.0 潤滑方式飛沫式 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン 点火方式トランジスタマグネト 始動方式リコイルスターター 行程(mm)43.5 最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpm オイル量(L)0.56 排気量(cm3)122
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1 付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト 形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント 内径(Φmm)68 最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm 燃料自動車用無鉛ガソリン 定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm 燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337 乾燥質量(kg)15.1 燃料タンク容量(L)3.1 潤滑方式飛沫式 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン 点火方式トランジスタマグネト 始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター) 行程(mm)45 最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpm オイル量(L)0.58 排気量(cm3)163
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷