一般用 :「ねじシール」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6 使用温度範囲(℃)‐40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量32mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
当日出荷

『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります