絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン(7)
  • サンピース(2)
外径(Φmm)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 105(4)
  • 107(3)
  • 125(5)
  • 150(2)
  • 180(4)
  • 205(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(5)
  • (5)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 15(7)
  • 22(5)
厚さ(mm)
  • 1(5)
  • 1.3(3)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 2.6(2)
  • 3(1)
粒度・番手
  • 30(2)
  • 36(2)
  • 40(1)
  • 46(4)
  • 60(3)
30・36・40・46・60
砥材
  • NX
  • A(163)
  • AC(7)
  • AS(3)
  • AX(8)
  • AZ(30)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MA(4)
  • MZ(6)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(31)
  • Z(9)
  • ZA(4)
  • その他(15)
シリーズ
  • デルタカット(2)
デルタカット
硬度
  • S(7)
S
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(51件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.96MB)
シータミニ ニューレジストンシータミニニューレジストン
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストンカッティングホイルオフセット型ニューレジストン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30硬度S
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
アルファカット ニューレジストンアルファカットニューレジストン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。
用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。仕様両面補強粒度40厚さ(mm)1.6砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)105主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)研削材NX
切断砥石カッティングホイル(オフセット型) ニューレジストン切断砥石カッティングホイル(オフセット型)ニューレジストン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌日出荷
オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。トラスコ品番835-5019粒度30(#)砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.6外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース薄型切断砥石 赤虎スペシャルサンピース
4,298税込4,728
1箱(10枚)
翌々日出荷
極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 スペシャル サンピース切断砥石 スペシャルサンピース
5,198税込5,718
1箱(10枚)
翌々日出荷
両面補強で長持ち!ハイパワー! ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線粒度46砥材NX内径(Φmm)15外径(Φmm)105厚さT(mm)1.8最高使用周速度(m/s)80
切断