コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に
入数5枚
外径(mm)76
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1
最高周速度80m/s
刃厚(mm)1
主要切断材料ステンレス、鋼材
砥粒A60RBF
質量(g)60
穴径(mm)10
1箱(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。
トラスコ品番252-2317
幅(mm)1
粒度#60
砥材A
質量(g)20
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
硬度V
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
用途金属、プラスチックなどの切断
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質レジ砥石(グラスファーバー入)
穴径(Φmm)10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。
粒度100
砥粒A(アランダム)
結合剤B
結合度P
用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断
切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など
適合機種28151
適合本体ミニカッティングソウ(No.28151)
材質レジ砥石
穴径(Φmm)10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
用途木材、アルミ板などの切断
仕様薄板用
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
幅(mm)(アサリ)1.2
山数24
材質(チップ)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。
粒度120
厚さ(mm)0.5
砥粒WA(ホワイトアランダム)
結合剤B
結合度P
塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。
仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管
適合機種ディスクグラインダー
厚さ(mm)本体:1.2
ダイヤ層厚さ(mm)1.8
ダイヤ層幅(mm)5
外径(mm)102
関連資料カタログチラシ(7.82MB)
穴径M10
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)
粒度320
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度P
18V のコードレス丸ノコ用チップソー
用途木工用
適合機種EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。