絞り込み
ブランド
  • TYROLIT(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • エスコ(3)
  • 新ダイワ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • モトユキ(1)
  • レヂトン(1)
  • ローデウス(1)
外径(Φmm)
  • 105(1)
  • 125(21)
  • 178(2)
  • 180(2)
  • 230(2)
適合材
  • アルミ(3)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(9)
  • (12)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 22.23
  • 1.2(4)
  • 1.5(6)
  • 2.34(4)
  • 2.35(7)
  • 6(4)
  • 10(14)
  • 12.7(6)
  • 15(282)
  • 16(7)
  • 19(3)
  • 20(714)
  • 22(122)
  • 25(10)
  • 25.4(389)
  • 30(8)
  • 30.5(24)
  • 31.75(36)
  • 32(5)
  • 40(10)
厚さ(mm)
  • 1(8)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(12)
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(4)
  • 36(1)
  • 46(12)
  • 60(10)
24・30・36・46・60
砥材
  • A(11)
  • ACS(1)
  • AS(2)
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • PSG(1)
  • WA(2)
  • Z(1)
  • その他(3)
A・ACS・AS・AZ・C(シリコンカーバイド)・PSG・WA・Z・その他
シリーズ
  • 金の卵(1)
金の卵
硬度
  • M(1)
  • P(1)
  • Q(6)
  • R(2)
  • S(6)
  • T(2)
  • U(1)
  • V(1)
  • その他(1)
M・P・Q・R・S・T・U・V・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム)キュービトロン(TM)3 切断砥石3M(スリーエム)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウスX-tra 1ミリアトム X-Lock対応ローデウス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
金の卵 X-LOCK125 レヂトン金の卵 X-LOCK125レヂトン
3,998税込4,398特価
1箱(10枚)
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)BOSCH(ボッシュ)
3,298税込3,628
1缶(10枚)ほか
当日出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ TYROLITX-LOCK切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT(2件のレビュー)
379税込417
1枚
予約販売
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用) エスコ切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途ステンレスの切断作業仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/sアズワン品番65-2234-02
切断砥石 スタンダードタイプ TYROLIT切断砥石 スタンダードタイプTYROLIT
159税込175
1枚
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度R外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 ロングライフ TYROLIT切断砥石 ロングライフTYROLIT
199税込219
1枚
当日出荷
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23硬度S適合材一般鋼、ステンレス鋼
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)BOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1パック(25枚)
当日出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
切断砥石(X-LOCK用) エスコ切断砥石(X-LOCK用)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK) エスコ超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK)エスコ
3,590税込3,949
1パック(10枚)
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、シャープな切断
用途ステンレスの切断作業
切断砥石 ロングライフ TYROLIT切断砥石 ロングライフTYROLIT
269税込296
1枚
当日出荷
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3495粒度#60砥材A質量(g)50穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-31
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)BOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1パック(25枚)
8日以内出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途鉄、非鉄金属の切断作業粒度#30厚さ(mm)2.5砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
切断研削砥石 ”C&G” TYROLIT切断研削砥石 ”C&G”TYROLIT
8,498税込9,348
1セット(25枚)
当日出荷
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に砥材A硬度Q
レヂノイド砥石(非金属用) 新ダイワレヂノイド砥石(非金属用)新ダイワ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。
用途コンクリート、鋳鉄の切断等に厚さ(mm)2.5砥材レジノイド砥石外径(Φmm)230適合材コンクリート、鋳鉄取付穴径(Φmm)22.23
レヂノイド砥石(金属用) 新ダイワレヂノイド砥石(金属用)新ダイワ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途金属の切断に厚さ(mm)2.5砥材レヂノイド砥石外径(Φmm)230適合材金属取付穴径(Φmm)22.23
X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック BOSCH(ボッシュ)X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパックBOSCH(ボッシュ)
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷
ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。
用途ステンレスの切断作業に。トラスコ品番276-8791材質白色アルミナWA60TBF粒度(#)60砥材WA硬度ミディアム刃厚(mm)1.6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
切断砥石”ディープカット” TYROLIT切断砥石”ディープカット”TYROLIT
239税込263
1枚
当日出荷
新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
グローバルソー  鉄筋用チップソー モトユキグローバルソー 鉄筋用チップソーモトユキ
31,980税込35,178
1セット(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合材
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
219税込241
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
269税込296
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3493粒度#46砥材A質量(g)44穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-98
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)BOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1パック(25枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!幅広い材料の切断作業に使えます。
用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)BOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1パック(25枚)
8日以内出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
切断研削砥石 石材用 TYROLIT切断研削砥石 石材用TYROLIT
2,998税込3,298
1セット(25枚)
9日以内出荷
切断面が非常にきれいです。非常に軽いため、機械の負担を軽減できます。石材の切断に最適です。切れ味の非常にきれいです。非常に軽く、機械への負担を軽減します。
用途タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0747
RBZ-K 高速度用研削砥石 日本レヂボンRBZ-K 高速度用研削砥石日本レヂボン
27,980税込30,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
切断