技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF2
主要切断材料金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。
塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。
木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。
FRPの切断、加工に。
厚さ(mm)2
砥材C
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強
砥材多結晶アルミナ
最高使用周速度(m/s[m/min])80
粒度46
主要切断材料一般鋼
直径(Φmm)100
外径(Φmm)100
外径D(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
トラスコ品番123-1987
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
こんなお得な商品も!

切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm
モノタロウ
¥799
税込¥879
抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
シリーズつるぎ
硬度S
品種A36S BF2
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料金属、ステンレス
耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨
粒度#80
厚さ(mm)約2
砥材C/(炭化けい素)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
形式ストレート形(平形)
外径(Φmm)100
主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など
最高使用周速度(m/s)80
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼
粒度36
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)100
砥粒WA
補強ネット1枚
適合材ステンレス
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断
厚さ(mm)2
砥材AC材
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)75
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
主要切断材料各種金属
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断
厚さ(mm)2
砥材A材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料各種金属
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)180
直径(Φmm)180
外径(Φmm)180
厚さ(mm)2
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。
適合材アルミ
粒度36
厚さ(mm)2
砥材C
タイプディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)160
直径(Φmm)160
外径D(Φmm)160
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)12.7
材質AC材
直径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2
直径(Φmm)205
砥材アルミナ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)205
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)205
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)150
直径(Φmm)150
外径(Φmm)150
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断
仕様1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2
砥材A
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料軽量一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
粒度、硬度46P-WAX材
補強ネット1枚入
継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P
砥粒AZ
関連資料(1.82MB)
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2
直径(Φmm)125
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)125
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)125
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA
材質特殊鋼材
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途ステンレス鋼・合金鋼
粒度46
厚さ(mm)2
砥材WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ
粒度46
厚さ(mm)2.0
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900
硬度S
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約2
穴径(Φmm)15
粒度P80
砥材C
使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下
主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など
最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に
粒度46
砥材A
硬度S
適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など
補強ネットシングル
対象鉄工用
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
主要切断材料ステンレス
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。