絞り込み
ブランド
  • レヂトン(2)
  • マツモト機械(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • (3)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2.5(2)
粒度・番手
  • 30(2)
  • 60(1)
30・60
砥材
  • PA
  • A(163)
  • AC(7)
  • AS(3)
  • AX(8)
  • AZ(30)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MA(4)
  • MZ(6)
  • NX(9)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(31)
  • Z(9)
  • ZA(4)
  • その他(19)
硬度
  • M(1)
  • P(1)
M・P
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラチナカット PA60 マツモト機械プラチナカット PA60マツモト機械
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
用途ステンレス・スチール用粒度60厚さ(mm)1砥材PA穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス最高使用周速度(m/s)80
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)レヂトン
1,998税込2,198
1箱(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)レヂトン
3,788税込4,167
1箱(10枚)
8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度PA 30 P厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)100砥粒PA(酸化アルミニウム)主要切断材料金属
切断