スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様乾式
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
ディスクグラインダ用です。
用途非金属用。
各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に
粒度80
厚さ(mm)1.8
砥材C
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)105
切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド
材質セラミックス・ガラス・水晶
タイプNC-S
品種DIA-CUT-2
適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶
主要切断材料セラミックス・ガラス
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品15mmアダプター1個
粒度60
材質/仕上SK-2
使用工具ジスクグラインダ
適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)3
これ一枚あれば何でもOK。
鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様乾式
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
チップ幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。
硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料
適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ
軸径(Φmm)38
厚さ(mm)0.58
切込深さ(mm)11
質量(g)6.6
1枚
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
各種建材用薄型切断砥石。
寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。
用途タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
主要切断材料タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
1箱(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
適合材石材、セラミックスなど
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)25.4
研削材A/WA
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番852-4007
質量(g)151
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
大理石やコンクリート、レンガなどの硬質材料の切断に最適です。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
用途コンクリート、レンガ、セラミックの切断
外径(Φmm)38.1
切断対象大理石、コンクリート、レンガ、セラミック
トラスコ品番407-5811
軸径(Φmm)3.2
質量(g)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。
適合材セラミックタイル、磁器質タイル
4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能。抜群の切れ味・耐久性。高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面。独自の刃型によりチップの脱落が少ない
用途切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
適合材窯業
パワフルでイージーなダイヤモンドカッターです。
用途自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材に。
適合材自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材
硬質材も切断できます。
用途瓦・人工石・タイル・花崗岩・石膏ボード・セラミック・大理石・斑岩・磁器・スレート・トラバーチンに。
適合材瓦・人工石・タイル・花崗岩・石膏ボード・セラミック・大理石・斑岩・磁器・スレート・トラバーチン
外径(Φmm)125
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)25.4
研削材A/WA
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番852-4006
質量(g)85
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
外径(Φmm)100
厚さ(mm)0.5
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番852-4008
質量(g)93
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種非金属の切断
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2.7
穴径(Φmm)15
砥材C材
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合切断材各種非金属
1枚
¥499
税込¥549
8日以内出荷
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
粒度100/240/400/800/1500/3000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。