絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(5)
  • 106(2)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 160(2)
  • 180(4)
  • 205(2)
  • 305(6)
  • 355(6)
  • 405(3)
適合材
  • ALC
  • その他(38)
  • アルミ(207)
  • ガラス(41)
  • コンクリート(271)
  • サイディング(93)
  • ステンレス(325)
  • スレート(41)
  • セラミックス(29)
  • タイル(108)
  • ブロック(95)
  • モルタル(68)
  • レンガ(100)
  • 木工(258)
  • 樹脂(148)
  • (57)
  • 石材(144)
  • 石膏ボード(58)
  • (488)
  • 銅・真鍮(54)
穴径(Φmm)
  • 15(6)
  • 20(12)
  • 22(5)
  • 25.4(9)
  • 30.5(1)
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(3)
  • 2.6(2)
  • 2.8(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.0(1)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(3)
  • 36(2)
  • 46(3)
  • 60(1)
シリーズ
  • 雷鳥(4)
雷鳥
砥材
  • A(4)
  • AX(3)
  • C(1)
  • GC(1)
A・AX・C・GC
硬度
  • BF(1)
  • M(1)
  • P(1)
  • S(6)
  • T(1)
BF・M・P・S・T
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • TENRYU(天龍製鋸)(10)
  • 大見工業(6)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • アイウッド(4)
  • 理研ダイヤモンド工業(4)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
  • マキタ(3)
  • Jupiter(3)
  • アックスブレーン(2)
  • チップソージャパン(2)
  • サンピース(2)
  • Three Hand(2)
  • E-Value(1)
  • TRUSCO(1)
  • モトユキ(1)
  • レヂトン(1)
  • ツボ万(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • Y'sGOD(1)
モノタロウ・TENRYU(天龍製鋸)・大見工業・高速電機(富士製砥)・アイウッド・理研ダイヤモンド工業・三京ダイヤモンド工業・マキタ・Jupiter・アックスブレーン・チップソージャパン・サンピース・Three Hand・E-Value・TRUSCO・モトユキ・レヂトン・ツボ万・MARVEL CORPORATION(マーベル)・Y'sGOD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 高速

    モノタロウ(131件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター ターボ 高速

    モノタロウ(63件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
  • 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO

    切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
    用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
  • ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック モノタロウ

    ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾湿両用タイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
    用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40販売区分業務用
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • ダイヤモンドカッター ターボ Three Hand

    ダイヤモンドカッター ターボ

    Three Hand(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    切断面がきれいに!
    用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
  • ダイヤモンドカッター セグメント Three Hand

    ダイヤモンドカッター セグメント

    Three Hand(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    早く効率よい作業に!
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
  • ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター セグメント

    理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
    用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)

    オフセット型切断砥石 白鷺

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • 建工快速 窯業サイディングボード用 アイウッド

    建工快速 窯業サイディングボード用

    アイウッド
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
    仕様ロングライフ穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
  • 切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
  • ALC用チップソー マックスギア チップソージャパン

    ALC用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    鉄筋も楽々カット
    刃型中心交互刃
  • ダイヤモンドカッター セグメント Jupiter

    ダイヤモンドカッター セグメント

    Jupiter
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    早く効率よい作業に!
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
  • SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマークⅡ (乾式用)

    三京ダイヤモンド工業
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
    用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
  • 五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD

    五充拳 蛇 オールマイティ用

    Y'sGOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
  • ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター ウェーブ

    理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
    用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフカットシルバー フジケン

    タフカットシルバー

    フジケン
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
    用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
  • ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍205

    TENRYU(天龍製鋸)
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
  • ダイヤモンドカッターボス付 Jupiter

    ダイヤモンドカッターボス付

    Jupiter(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    コーナーカットに特に威力を発揮!
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品ボス仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
  • エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピース

    エンジンカッター用切断砥石 非金属用

    サンピース
    7,898税込8,688
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
  • 設備屋さん<T> ツボ万

    設備屋さん<T>

    ツボ万(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
    100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。
    用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)100取付穴20適合材薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなどチップ幅(mm)4チップ厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • なんでも切れ蔵君 アックスブレーン

    なんでも切れ蔵君

    アックスブレーン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!15mmブッシュ付。
    用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)106×2.0×20適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
  • ダイヤモンドカッター ターボ Jupiter

    ダイヤモンドカッター ターボ

    Jupiter(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    切断面がきれいに!
    用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
  • ダイヤモンド溝入れカッター(V字型) アイウッド

    ダイヤモンド溝入れカッター(V字型)

    アイウッド
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。 ブロック、石材、ALC等の溝入れ。仕様乾式トラスコ品番414-0061質量(g)212穴径(Φmm)20外径(Φmm)90適合材コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等ダイヤ層幅(mm)10
  • SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマークⅡ

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
  • ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Value

    ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用

    E-Value
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。種類セグメント型穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル切断距離(m)80切断深さ(mm)10付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.7
  • ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍205

    TENRYU(天龍製鋸)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
  • ダイヤモンドカッタ金龍180 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍180

    TENRYU(天龍製鋸)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
  • ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター ウェーブ

    理研ダイヤモンド工業
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
    用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)2高さ(mm)8穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20
  • ダイヤ ALC用 マキタ

    ダイヤ ALC用

    マキタ
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種カッタ:4116厚さ(mm)2.2高さ(mm)5内径(Φmm)25.4適合材ALC
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931刃数38質量(kg)1.16穴径(Φmm)25.4被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等外径(Φmm)308使用チップサーメット刃厚(mm)1.8
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
  • ALCアングル用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    ALCアングル用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    3,398税込3,738
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合材ALCアングル
  • ダイヤモンドカッター リムタイプ サンピース

    ダイヤモンドカッター リムタイプ

    サンピース
    5,798税込6,378
    1枚
    翌日出荷
    切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
    用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
切断