絞り込み
適合材
- ALC
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(258)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(32)
- セラミックス(17)
- タイル(101)
- ブロック(88)
- モルタル(66)
- レンガ(92)
- 樹脂(46)
- 瓦(53)
- 石材(123)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- TENRYU(天龍製鋸)(10)
- 理研ダイヤモンド工業(4)
- 三京ダイヤモンド工業(3)
- マキタ(3)
- アイウッド(3)
- Jupiter(3)
- アックスブレーン(2)
- Three Hand(2)
- E-Value(1)
- チップソージャパン(1)
- モトユキ(1)
- ツボ万(1)
- JOB Master(1)
- サンピース(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
ALC
コンクリート(258)
スレート(32)
タイル(101)
ブロック(88)
モルタル(66)
レンガ(92)
樹脂(46)
瓦(53)
石材(123)
適合材をもっと見る

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
(133件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
(63件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック
(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾湿両用タイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用
(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40販売区分業務用
ダイヤモンドカッター ターボ
Three Hand(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷切断面がきれいに!用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター セグメント
Three Hand(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷早く効率よい作業に!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)
モトユキ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
ダイヤモンドカッター セグメント
Jupiter¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷早く効率よい作業に!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
SDプロテクトマークⅡ (乾式用)
三京ダイヤモンド工業¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
ダイヤモンドカッター ウェーブ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から8日以内出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッターボス付
Jupiter(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷コーナーカットに特に威力を発揮!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品ボス仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンド溝入れカッター(V字型)
アイウッド¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。 ブロック、石材、ALC等の溝入れ。仕様乾式トラスコ品番414-0061質量(g)212穴径(Φmm)20外径(Φmm)90適合材コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等ダイヤ層幅(mm)10
ダイヤモンドカッタ金龍205
TENRYU(天龍製鋸)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から4日以内出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
なんでも切れ蔵君
アックスブレーン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!15mmブッシュ付。用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)106×2.0×20適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
ダイヤモンドカッター ウェーブ
理研ダイヤモンド工業¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)2高さ(mm)8穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20
ダイヤモンドカッター ターボ
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から7日以内出荷切断面がきれいに!用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用
E-Value¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。種類セグメント型穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル切断距離(m)80切断深さ(mm)10付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.7
ダイヤモンドカッタ青龍205
TENRYU(天龍製鋸)¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷から4日以内出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(U字型)
アイウッド¥9,198税込¥10,1181枚当日出荷穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)10適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
SDプロテクトマークⅡ
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
ダイヤモンドカッター リムタイプ
サンピース¥5,798~税込¥6,378~1枚翌日出荷切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
SDプロテクトMarkⅡ
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
ダイヤモンドカッタ金龍180
TENRYU(天龍製鋸)¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ青龍180
TENRYU(天龍製鋸)¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ金龍155
TENRYU(天龍製鋸)¥9,498税込¥10,4481枚翌々日出荷から4日以内出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍155
TENRYU(天龍製鋸)¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷から4日以内出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ金龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)450ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ青龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ金龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥5,598税込¥6,1581枚翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ青龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(V字型)
アイウッド¥9,198税込¥10,1181枚4日以内出荷穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)10適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
なんでも切れ蔵君
アックスブレーン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!20mmブッシュ付。用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)128×2.0×22適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)1.8高さ(mm)7穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤ80リム
マキタ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。適合機種カッタ:4123KB、4103KBASP厚さ(mm)1.6高さ(mm)3.5内径(Φmm)20外径(Φmm)80適合材タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ
マックスギアダイヤモンドウェーブ
チップソージャパン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断にタイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2適合材コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドカッター
JOB Master¥1,998~税込¥2,198~1枚3日以内出荷切れ味・耐久性抜群 15mmリング付用途コンクリート・ブロック・ALC等幅(mm)7外径(Φmm)105適合材コンクリート・ブロック・ALC等
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター