絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(188)
  • アイウッド(181)
  • マキタ(159)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(132)
  • 三京ダイヤモンド工業(95)
  • SK11(93)
  • モトユキ(91)
  • ツボ万(86)
  • レヂトン(81)
  • チップソージャパン(72)
  • コバルテック(66)
  • Y'sGOD(62)
  • EFFORT(エホート)(57)
  • 高速電機(富士製砥)(56)
  • ハウスビーエム(47)
  • 呉英製作所(46)
  • 日本レヂボン(40)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • REX(レッキス工業)(38)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 105(4)
  • 107(1)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 205(2)
  • 230(2)
  • 255(1)
  • 305(2)
  • 355(1)
適合材
  • ガラス(1)
  • コンクリート(4)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(1)
  • タイル(3)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
  • レンガ(2)
  • 樹脂(1)
  • (2)
  • 石材(3)
  • (6)
穴径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25.4(9)
  • 31.75(1)
厚さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(5)
  • 1.2(3)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
粒度・番手
  • 36(2)
  • 40(1)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 320(1)
  • 400(1)
36・40・60・80・100・120・140・150・320・400
砥材
  • A(2)
  • AC(1)
  • AZ(2)
  • GC(1)
  • HA(1)
  • WA(1)
  • Z(1)
A・AC・AZ・GC・HA・WA・Z
硬度
  • S(3)
S
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットびヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(mm)15トラスコ品番798-6947最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石ヤナセ(柳瀬)
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスクヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1枚
当日出荷
大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)125×22
ドラドR ヤナセ(柳瀬)ドラドRヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。適合材鉄・ステンレス外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.4トラスコ品番438-7767最高回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下台厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤバンド ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤバンドヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
適合材石材、セラミックスなどRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15)ヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
シャープな切れ味。スピーディーな切断及び研磨ができます。
粒度#120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100穴径(mm)20
パワーダイヤカッターNEO ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッターNEOヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。
用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・鋳鉄管・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。
電着ダイヤカッター キワゼメ ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤカッター キワゼメヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
オフセット形状で壁際やコーナーなどの”キワ”までしっかり切り込めるカッターです。切断面が美しく、スムーズに作業ができる安定した操作感です。
用途塩ビパイプ・キッチンパネルの切断、面取り等に最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(mm)100
翼 105×1.2×15 ヤナセ(柳瀬)翼 105×1.2×15ヤナセ(柳瀬)
129税込142
1個
当日出荷
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)ジルコニア丸シートヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。
粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)105穴径(mm)20
DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数80最高使用回転数(min-1[r.p.m])5600切断能力(mm)アルミパイプΦ60刃厚(mm)2.5材質(チップ)超硬合金外径(mm)255穴径(mm)25.4
DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
41,980税込46,178
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000切断能力(mm)アルミパイプΦ100刃厚(mm)3材質(チップ)超硬合金外径(mm)355穴径(mm)25.4
DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600切断能力(mm)アルミパイプΦ125刃厚(mm)3.1材質(チップ)超硬合金外径(mm)405穴径(mm)25.4
DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700切断能力(mm)アルミパイプΦ75刃厚(mm)2材質(チップ)超硬合金外径(mm)305穴径(mm)25.4
カットび ヤナセ(柳瀬)カットびヤナセ(柳瀬)
299税込329
1個
4日以内出荷
両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼・一般金属の切断。粒度60砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度S外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼・一般金属
チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用) ヤナセ(柳瀬)チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用)ヤナセ(柳瀬)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。トラスコ品番256-5283材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数36穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
切断砥石 ZUBAT ヤナセ(柳瀬)切断砥石 ZUBATヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。厚さ(mm)1寸法(mm)107×1.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)107回転速度(min-1[r.p.m])13500適合材鉄、ステンレスなどの一般金属関連資料(0.89MB)
電着ダイヤバンド ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤバンドヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948特価
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切り込みカッター ヤナセ(柳瀬)切り込みカッターヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20(15)粒度#50/#60RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルタイル ヤナセ(柳瀬)ユニバーサルタイルヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
薄刃で抜群の切れ味。 磁器タイル、石器タイル、石質タイル用。
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)20(15)適合材磁器タイル、石器タイル、石質タイルRoHS指令(10物質対応)対応
パワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤディスクヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来品にはない切れ味と寿命を実現させました。大粒ダイヤで目詰まりしにくいです。 オフセット砥石等と比べ粉塵が少ないです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤネットディスク ヤナセ(柳瀬)ダイヤネットディスクヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シャープな切れ味。 スピーディーな研削ができます。コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。 R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
外径(Φmm)100粒度#100適合材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等RoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDスタミナ ヤナセ(柳瀬)ドラドDスタミナヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、レンガ、ストレート、石材、タイル、カワラ等切断。
外径(Φmm)107厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20(15)適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDクイック ヤナセ(柳瀬)ドラドDクイックヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、一般用。
外径(Φmm)107厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20(15)適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
チップソー(ドラド) ステンレス用 ヤナセ(柳瀬)チップソー(ドラド) ステンレス用ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カッター&ディスク ヤナセ(柳瀬)カッター&ディスクヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
シャープな切れ味。スピーディーな切断及び研磨ができます。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(15)粒度#120RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイドダイヤ極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイドダイヤ極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から60日以内出荷
粒度140穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイド精密極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
84,980税込93,478
1箱(100枚)
5日以内出荷から61日以内出荷
チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用 ヤナセ(柳瀬)チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用ヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷
適合材鉄・ステンレス
パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
ドラドR 3枚+1枚サービス ヤナセ(柳瀬)ドラドR 3枚+1枚サービスヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
切断砥石 カットび ブットびBOX(55P) ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットび ブットびBOX(55P)ヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
切断