切断 :「切断機」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス・鉄兼用
サーメット刃を採用
鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。
厚鋼20mm以上もサクサク切断可能!
従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)
用途アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適
外径×厚さ×穴径(mm)180×1.6×20
刃数48
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300
適合材鉄・ステンレス
1枚
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス
やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット
きれいな切断面
焼けない、溶けない、バリがでない
プレミアムな切れ味
最大切断深度60mm(無段階調整)
鉄・ステン兼用刃
電気ブレーキ付
強力1300Wモーター
耐熱性に優れた軽合金製ダストケース
用途切断
セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚
適合材鉄
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
C砥材使用の切断砥石。
用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
穴径(Φmm)25.4
外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4
粒度、硬度C24M
最高使用周速度(m/s)64
適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
1箱(20枚)
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。
安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。
切断でご使用下さい。
専用切断機でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機
粒度#50
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。